絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(4)
- M4(1)
- M5(7)
- M6(21)
- M8(33)
- M12(35)
- M16(18)
- M20(4)
- M24(1)
取付長(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(18)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(5)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
材質(本体)
- アルミ(7)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(16)
- 鋳鉄(5)
取付部
- おねじ(4)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(21)
- めねじ(段付)(5)
材質(取付部)
- アルミ(6)
- スチール(12)
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(7)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- イマオコーポレーション(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- エスコ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(4)
M4(1)
M5(7)
M6(21)
M8(33)
M10
M12(35)
M16(18)
M20(4)
M24(1)

クロスノブ
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ステンレスクロスノブ CK-SUS
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298税込¥1,4281個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498税込¥4,9481個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷から24日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479~税込¥527~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,498税込¥6,0481個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部おねじ強度8.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429税込¥4721個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200