絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(3)
- M5(3)
- M6(8)
- M8(12)
- M12(10)
- M16(2)
- M20(1)
取付長(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(6)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(4)
- 50(1)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(1)
取付部
- おねじ(段付)(5)
- めねじ(4)
- めねじ(段付)(5)
材質(取付部)
- スチール(6)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(3)
M5(3)
M6(8)
M8(12)
M10
M12(10)
M16(2)
M20(1)

ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
クロスノブ
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
ステンレスクロスノブ CK-SUS
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400