絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(4)
- M4(1)
- M6(20)
- M8(32)
- M10(36)
- M12(35)
- M16(18)
- M20(4)
- M24(1)
取付長(mm)
- 9(1)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
材質(本体)
- 樹脂(6)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(2)
- めねじ(段付)(1)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(4)
M4(1)
M5
M6(20)
M8(32)
M10(36)
M12(35)
M16(18)
M20(4)
M24(1)

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749税込¥8241個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219税込¥2411個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール