絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(4)
- M10(5)
- M12(4)
- M16(3)
- M20(2)
- M24(1)
取付長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 18(3)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(4)
- 28(2)
- 30(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(2)
材質(本体)
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(5)
取付部
- おねじ(段付)(1)
- その他(2)
- めねじ(6)
- 精度穴(5)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
ブランド
- イマオコーポレーション
- エスコ(27)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(5)
M12(4)
M16(3)
M20(2)
M24(1)

BK バーノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
クロスノブ CK CK80T
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK80C
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)550タイプフェノール樹脂製D80S28D135下穴径(Φmm)Lf:10RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK40T
イマオコーポレーション¥529税込¥5821個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクロスノブ CK-SUS
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
クロスノブ
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200種類十字形穴径(Φmm)(センター穴)5取付部下穴色(本体)ブラック穴深さ(mm)(センター穴)10材質(取付部)FC200