絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ハンドル KMH型キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥82税込¥901個当日出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。仕様ハンドルKMH型用キャップ材質PBT樹脂全長(mm)22.2質量(g)0.7種類面付ハンドル全高(mm)8.5取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
インデックスハンドル
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
ステンレス鋼製ハンドル 980640
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
平ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
セーフティフロントマウイントハンドル SFMH
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)31使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)材質アルミニウム製スポーク数2
平面ラッチ(2P)(保持型)
栃木屋¥5,980税込¥6,5781個7日以内出荷ロッドの使用で2 点ロックが可能な平面ハンドルです。アーム” 引き込み状態” 及び” 飛び出し状態” のそれぞれの状態を保持します。ロッドが施錠位置に勝手に戻ることがありません。ハンドルとアームは連動して動きます。ロッドの状態は、ハンドルの状態で一目で識別できます。取付面からの突起の少ないフラッシュタイプで左右兼用型です。THA-433-F(固定型)を併用することにより、観音開き(両開き)用としてもご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等適合板厚(mm)最大0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー締りハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス防水スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ハッチ用フラッシュリフトハンドル ラウンドタイプ ステンレスSUS316
トップウォーター¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレスSUS316使用のプルハンドル。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。ハンドルを起こすことで取っ手が出てきます。ステンレスSUS316を使用しているため塩害に対しても耐久性が高く低コストで長く使用していただける商品となっています。付属品取付用ネジ材質ステンレスSUS316直径(mm)50
ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316
トップウォーター¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレスSUS316使用のプルハンドル。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。ハンドルを起こすことで取っ手が出てきます。ステンレスSUS316を使用しているため塩害に対しても耐久性が高く低コストで長く使用していただける商品となっています。付属品取付用ネジ材質ステンレスSUS316![[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05060241-241204-02.jpg)
[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ
エスコ¥3,040税込¥3,3441本翌々日出荷ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP
防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
スイングハンドル 大
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から6日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ
ホシモト¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から6日以内出荷左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ
ホシモト¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から6日以内出荷左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)415.3寸法L1(mm)146寸法t(mm)3.2表面処理サチライトクロムめっき寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)117寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)120.9寸法t(mm)2.3寸法L2(mm)21.5寸法P(mm)30寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法H3(mm)77寸法W3(mm)8寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)103材質(金具)ステンレス寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から9日以内出荷200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。材質ポリアミド(PA)色ブラック
L型防水ハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から9日以内出荷1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水丸形ロックハンドル
ホシモト¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(赤ボタンタイプ)
ホシモト¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)。取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂



















![[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05060241-241204-02.jpg)