絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

防水ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,518~税込¥1,670~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個4日以内出荷閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0061・0062タキゲンコード01209
ステンレス 密閉用ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
大型密閉用連動ハンドル(2個1組)
TAKIGEN(タキゲン)¥41,934税込¥46,1271個4日以内出荷真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
ステンレス 小型ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥5,894~税込¥6,483~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじで高さが調整できます。用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥30,034~税込¥33,037~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ロック付密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,443~税込¥4,887~1個当日出荷から4日以内出荷用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロックハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579~税込¥8,337~1個4日以内出荷ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス スナッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。用途保冷車・食品機械付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
大型引戸用 フラッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,894~税込¥10,883~1個4日以内出荷スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ハットラックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から5日以内出荷旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
ゲートロックハンドル(ゲートロック)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥5,509~税込¥6,060~1個当日出荷から4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
埋込み平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
A-481用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥741~税込¥815~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
サイドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
簡易取付け機能付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,624~税込¥1,786~1個4日以内出荷から5日以内出荷傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装
防水型ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
小型防水ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥972税込¥1,0691個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,486税込¥3,8351個当日出荷ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)300表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード03074
丸型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥509税込¥5601個当日出荷左右兼用型用途計測機器・小型機器の扉付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)60最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00136
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル
栃木屋¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル MS728型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。適合板厚(mm)1~2
スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)160適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
ハンドル KMH型キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥82税込¥901個当日出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。仕様ハンドルKMH型用キャップ材質PBT樹脂全長(mm)22.2質量(g)0.7種類面付ハンドル全高(mm)8.5取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
インデックスハンドル
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。