絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

アウトサイドハンドル
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45質量(g)280部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型)
栃木屋(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から14日以内出荷ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
丸型平面ハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル MS720型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
ステンレスブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 980641
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,898税込¥5,3881個当日出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード60028
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60024
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,646~税込¥8,411~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 密閉用セーフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,676税込¥21,6441個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
密閉連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
ケースハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
ステンレス 密閉用小型連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,034税込¥14,3371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用付属品なし材質(本体)ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,840~税込¥9,724~1個当日出荷から4日以内出荷ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
ステンレス 平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から5日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
スリム平面スイングハンドル(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,216~税込¥1,338~1個5日以内出荷キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
平面ハンドル
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個当日出荷部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック用キー
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ型ハンドル
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅰ型ハンドル
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から12日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個当日出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
4型5型ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥6,198~税込¥6,818~1個12日以内出荷上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
2,3用長止金
ジョー・プリンス竹下¥579税込¥6371個当日出荷自由に折り曲げ加工が可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応