10ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドル付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥26,208~税込¥28,829~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H表面仕上げ焼付塗装
  • ポップハンドル (クロムめっき) TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル (クロムめっき)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵番号:2001タキゲンコード623
  • ラッチユニット 栃木屋

    ラッチユニット

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
    用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
  • 樹脂ハンドル 栃木屋

    樹脂ハンドル

    栃木屋
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
    用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA色ハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
  • 密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(本体のみ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,220~税込¥12,342~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,651税込¥16,116
    1個
    4日以内出荷
    付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)2075適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60749
  • 密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル(本体のみ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,041~税込¥13,245~
    1個
    4日以内出荷
  • コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    コーナーハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ

    アシストバー取手(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
    用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシスト取手(大型引戸用) シブタニ

    アシスト取手(大型引戸用)

    シブタニ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
    用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル シブタニ

    密閉用ハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタン付き平面ハンドル シブタニ

    押ボタン付き平面ハンドル

    シブタニ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
    用途分電盤・配電盤、建築設備など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム製品質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル シブタニ

    プルアップハンドル

    シブタニ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス連動密閉ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器、機械仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ラッチハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス密閉ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途厨房機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応鍵六角形状(1本付属)分野設備・機械
  • 防水平面スイングハンドル ABS-460 ホシモト

    防水平面スイングハンドル ABS-460

    ホシモト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    ・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
    用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • アウトサイドハンドル 2点止 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル 2点止

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    ・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・左右兼用型です。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
    用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鎌形ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷
    ・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,385~税込¥4,824~
    1個
    当日出荷
    受座は締代微調節可能です。
    用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,768~税込¥4,145~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座・スペーサー2枚材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    6日以内出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティコーナーハンドル用押し棒 TAKIGEN(タキゲン)

    セフティコーナーハンドル用押し棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥761税込¥837
    1個
    4日以内出荷
    南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質押棒/グラスファイバー、フランジ/ポリアミド(PA)、ゴムキャップ/天然ゴムタキゲンコード62536
  • チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,492税込¥14,841
    1個
    7日以内出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 プレス製の為軽量です。 パーティクル対策としてポリプロピレン製の受金具もついています。
    用途海洋機器・港湾設備機器・計測機器・医療用機器環境機器・船舶・食品機器・表面処理機器付属品受座材質本体/純チタン1種、受座/純チタン1種、ポリプロピレン(PP)表面仕上げビーズショット処理タキゲンコード60704
  • チタン 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    チタン 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39,352税込¥43,287
    1個
    7日以内出荷
    強力密閉ができます。 チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110) 左右兼用型
    用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60705
  • ステンレス 面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 面付けハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥25,860税込¥28,446
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
    用途特装車・コンテナ車・保冷車付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵T0230タキゲンコード60858
  • ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込みハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,362税込¥23,498
    1個
    4日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
    用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨
  • ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,788税込¥6,367
    1個
    4日以内出荷
    大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
    用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
  • ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥98,034税込¥107,837
    1個
    4日以内出荷
    大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
    用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りユニット 右仕様

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33,434税込¥36,777
    1個
    4日以内出荷
    大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
    用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
  • コンテナーハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,327税込¥5,860
    1個
    5日以内出荷
    コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
    用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉付属品パイプガイドFA-1814N-G2個材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60902
  • コンテナーハンドル(サイド扉用) TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル(サイド扉用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,100税込¥24,310
    1個
    4日以内出荷
    コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
    用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉付属品パイプガイドFA-1814N-G2個材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60892
  • コンテナーハンドル パイプガイド TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル パイプガイド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,154税込¥2,369
    1個
    5日以内出荷
    コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
    用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉付属品パイプガイドFA-1814N-G2個材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60891
  • ステンレス ギアハンドル受け TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ギアハンドル受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,380~税込¥2,618~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
    用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨
平面ハンドル