絞り込み
刃厚(mm)
1・1.4・1.8・2・2.2・3・4・4.5・5・5.5・6・7・10・12・13・15・16・20・25・30・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
366件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルカップ4インチ コバルテックシングルカップ4インチコバルテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
シングルカップ4インチ コバルテックシングルカップ4インチコバルテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
ダブルカップ4インチ コバルテックダブルカップ4インチコバルテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
ドライカップDX 十字型 レヂトンドライカップDX 十字型レヂトン
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナー 台無 ツボ万ダイヤシャープナー 台無ツボ万
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#800アズワン品番65-8907-07
DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無 ツボ万DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無ツボ万
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000アズワン品番65-8907-08
CDW-150チップソーダイヤホイール150×15.88 ツボ万CDW-150チップソーダイヤホイール150×15.88ツボ万
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。チップソーの研磨に。
仕様●サイズ:外径150×基板厚2.0×ダイヤ幅12×取付穴15.88(mm)●粒度:#400アズワン品番65-8906-97
DS-4 75#1200 ダイヤシャープナー 台無 ツボ万DS-4 75#1200 ダイヤシャープナー 台無ツボ万
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1200アズワン品番65-8907-09
ダイヤシャープナー 台無 ツボ万ダイヤシャープナー 台無ツボ万
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#400アズワン品番65-8907-06
マジックテープ式パッド TRUSCOマジックテープ式パッドTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
ダイヤモンドホイール PROMOTE(プロモート)ダイヤモンドホイールPROMOTE(プロモート)
1,198税込1,318
1枚
9日以内出荷
研磨に最適なダイヤ及び粒度の砥粒で、見詰まりがおこりにくい 基盤が強度、弾力性のある台金で、割れなどが少ない安全使用!
用途超硬チップソー刈払刃・ハサミ・鎌などの研磨に付属品15mmプッシュ内径(Φmm)20外径(Φmm)100
ダイヤシェーバー 塗膜はがし NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがしNANIWA(ナニワ研磨工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15
静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント LENOX(レノックス)静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメントLENOX(レノックス)
4,598税込5,058
1枚
翌日出荷
基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)BOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1枚
8日以内出荷
最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
M10カップダイヤ アオヤマ技研工業M10カップダイヤアオヤマ技研工業
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削加工穴径M10粒度40高さ(mm)60
金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 CBNNORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
ドライカップ レヂトンドライカップレヂトン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
ハート ドライカップ ターボ ハートフルジャパンハート ドライカップ ターボハートフルジャパン
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
ハート ドライカップ シングル ハートフルジャパンハート ドライカップ シングルハートフルジャパン
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
ハート ドライカップ サーフェイス ハートフルジャパンハート ドライカップ サーフェイスハートフルジャパン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用Y'sGOD
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15内径(Φmm)20最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用Y'sGOD
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル ツムラ(津村鋼業)ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマルツムラ(津村鋼業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.3仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式トップ工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に適合被削材種タイル、御影石、瓦等外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)2.2トラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140付属リング穴径(Φmm)15
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワダイヤシェーバー ミニ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業適合材タイル厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用 KLASS(クラス/旧:極東産機)静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用KLASS(クラス/旧:極東産機)
23,500税込25,850
1セット
3日以内出荷
塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
アスカレッドⅡ替刃 レヂトンアスカレッドⅡ替刃レヂトン
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
刃高(mm)7ボス径20穴径(Φmm)3寸法PCD(mm)35
100mm 研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm 研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843A-2
#400 ダイヤモンドホイール エスコ#400 ダイヤモンドホイールエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MY-11

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール