絞り込み
刃厚(mm)
1・1.4・1.8・2・2.2・3・4・4.5・5・5.5・6・7・10・12・13・15・16・20・25・30・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
366件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm ダイヤモンドホイール(低振動) エスコ100mm ダイヤモンドホイール(低振動)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809-49
100mm ダイヤモンドホイール エスコ100mm ダイヤモンドホイールエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809-48
アトマフレキシブルポリッシャ ツボ万アトマフレキシブルポリッシャツボ万
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ゴム製基材が被削材にフィット
用途金型、陶器の修正など寸法(Φmm)36ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
アトマポリッシャ ツボ万アトマポリッシャツボ万
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など寸法(Φmm)70ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイール Φ200 ツボ万アトマホイール Φ200ツボ万
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。寸法(Φ)200基板厚(mm)1粒度#200RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャ十字 ツボ万ニューSAポリッシャ十字ツボ万
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
用途重研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャーミニ ツボ万NVポリッシャーミニツボ万
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。
用途陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。外径(Φmm)70チップ厚さ(mm)2.2取付穴M10ネジチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャー ツボ万NVポリッシャーツボ万
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
薄板・プラスチック用(ダイヤホイール) アイウッド薄板・プラスチック用(ダイヤホイール)アイウッド
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
適合被削材種薄板・プラスチック
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
切断名人 三京ダイヤモンド工業切断名人三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2.3適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸リム 三京ダイヤモンド工業職人芸リム三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断刃厚T(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト三京ダイヤモンド工業
8,598税込9,458
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち三京ダイヤモンド工業
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20トラスコ品番826-6636質量(g)127適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ シングル ヤナセ(柳瀬)ドライカップ シングルヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500RoHS指令(10物質対応)対応
ドリ研X26用 替砥石 ニシガキ工業ドリ研X26用 替砥石ニシガキ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度100#質量(g)505
金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)
47,980税込52,778
1枚
32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
凄けんまくん マルチタイプ タケカワダイヤツール凄けんまくん マルチタイプタケカワダイヤツール
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20H(15リング)タイプマルチタイプ
凄けんまくん コンクリート下地用 タケカワダイヤツール凄けんまくん コンクリート下地用タケカワダイヤツール
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20H(15リング)タイプコンクリート下地用
凄けんまくん 鋼板下地用 タケカワダイヤツール凄けんまくん 鋼板下地用タケカワダイヤツール
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20H(15リング)タイプ鋼板下地用
ダイヤホイールVシリーズ/DS BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズ/DSBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(本体)スチールタイプセグメントタイプ材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド刃高(mm)12
ミラクルカップ 呉英製作所ミラクルカップ呉英製作所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)4幅(mm)25トラスコ品番852-4826質量(g)125
カップ型ホイール NDX 呉英製作所カップ型ホイール NDX呉英製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外径(Φmm)98刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20トラスコ品番852-4828質量(g)280チップ高さ(mm)6
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm トップ工業ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mmトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式トップ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100付属リング穴径(Φmm)15
集塵カバー リトルジョブカップ 呉英製作所集塵カバー リトルジョブカップ呉英製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
主要メーカーのディスクグラインダーに取り付け可能です。
用途カップホイール用集塵カバートラスコ品番852-1668材質ゴム(EPDM)質量(g)210
目荒らし用カップ 呉英製作所目荒らし用カップ呉英製作所
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15トラスコ品番852-4832幅(mm)20質量(g)220
ハイパーディスクボウシンアダプター ミヤナガハイパーディスクボウシンアダプターミヤナガ
549税込604
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4758
ハイパーディスクナット100mm ミヤナガハイパーディスクナット100mmミヤナガ
759税込835
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4759
ハイパーディスクスペーサーナットセットΦ100用 ミヤナガハイパーディスクスペーサーナットセットΦ100用ミヤナガ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4760
ハイパーディスクスペーサー100mm ミヤナガハイパーディスクスペーサー100mmミヤナガ
659税込725
1本
4日以内出荷
トラスコ品番811-4761
ライトグリーン《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)10.0適合材コンクリート
ライトグリーン《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
プライムカップ《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業プライムカップ《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般
ブルー《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール