絞り込み
刃厚(mm)
1・1.4・1.8・2・2.2・3・4・4.5・5・5.5・6・7・10・12・13・15・16・20・25・30・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
366件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルー《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業ブルー《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ダイヤカップホイールDDW60V DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDDW60VDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
用途コンクリート用厚さ(mm)7仕様バキューム付高さ(mm)5タイプ乾式適合材コンクリート
ダイヤモンドホイル HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドホイルHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
53,980税込59,378
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ALC用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
寸法D(Φmm)108寸法T(mm)10寸法H(Φmm)20トラスコ品番809-4810質量(g)320穴径(Φmm)20寸法W(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人トップ工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ トップ工業ダイヤモンドホイールZセグメントタイプトップ工業
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)3適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬” トップ工業ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”トップ工業
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に内径(mm)20適合被削材種各種瓦
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)ハスクバーナ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ゼブラ Three Handダイヤモンドホイール ゼブラThree Hand
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤモンドドライカップ  Dタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ DタイプThree Hand(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプDタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiterダイヤドライカップ ライトTタイプJupiter(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Nタイプ Jupiterダイヤドライカップ NタイプJupiter
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
万能ドライカップ カクダイ万能ドライカップカクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様M10フランジ付き
ダイヤマルチジスク マキタダイヤマルチジスクマキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。外径(Φmm)100内径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
ダイヤ110カップ型 マキタダイヤ110カップ型マキタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)110厚さ(mm)4内径(Φmm)15リング内径(Φmm)-適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)13.5適合材コンクリート
ダイヤ100波型カップ マキタダイヤ100波型カップマキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)3.5内径(Φmm)22リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)20
ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンドホイール Uカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール レーザーSL LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーSLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ぶった斬りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
31,980税込35,178
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤホイール トルネード BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール トルネードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
ダイヤホイール セグメント BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール セグメントBOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
用途軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。チップ幅(mm)6.5適合被削材種軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
溶着ダイヤモンドカップホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドカップホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20トラスコ品番354-3251粒度50質量(g)230ダイヤ層幅(mm)20
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ (フランジ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)2
ダイヤモンドホイール 波型 マキタダイヤモンドホイール 波型マキタ
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
ダイヤモンドホイール タフウェーブ マキタダイヤモンドホイール タフウェーブマキタ
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
波型セグメント+プロテクトダイヤ層
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
ダイヤモンドカップホイール(カンナ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
カンナ用(ウインド付) ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)寸法D(Φmm)110ダイヤ層厚(T)(mm)4穴径H(Φmm)15トラスコ品番372-0829種別オフセットタイプタイプカンナ用(ウィンド付)ダイヤ層幅(W)(mm)14適合材石材・コンクリート・各種建材
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
ダイヤモンドホイール アイウッドダイヤモンドホイールアイウッド
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)15
ダイヤホイール Zウエーブ トップ工業ダイヤホイール Zウエーブトップ工業
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール