絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(248)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- サンピース(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター
モトユキ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
塩ビカットネジ込み一発
三京ダイヤモンド工業¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途塩ビパイプ切断用仕様乾式トラスコ品番301-6137質量(g)100穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)0.8適合材塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)15
ブロック名人
三京ダイヤモンド工業¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター
三京ダイヤモンド工業¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦仕様乾式トラスコ品番382-4381穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Uカット
三京ダイヤモンド工業¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ仕様乾式穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100刃厚(mm)10.0適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX
三京ダイヤモンド工業¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷から8日以内出荷道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ穴径(Φmm)27.0チップ幅(mm)7.0
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から32日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
SDプロテクトマークⅡ
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
ダイヤバンド
イチグチ¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドライサーフェーサー
三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
正配列レーザーブレード230
マキタ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用用途コンクリート用刃物外径(mm)230刃物内径(mm)22切り込み深さ(mm)88(最大)
コンクリート用ダイヤモンドカッター〈RED CLAW〉
DREX¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷「切れる!」が続く。美しい切り口ながら快適なスピードで切断が可能です。ダイヤの粒度や配列などにこだわり、切れ味と長寿命を実現。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦などの切断に!
ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用
ハートフルジャパン¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイヤ厚さ1.2mmの超最適設計。用途磁器タイル・陶器タイル・硬質タイル等の切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.2リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM カワラ用
ハートフルジャパン¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイヤ厚さ1.4mmの超最適設計。用途三州瓦・石州瓦など硬質瓦の切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.4リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドタイルカッター
EHWA¥6,498税込¥7,1481枚翌々日出荷段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。用途磁器タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番728-6360材質合金鋼形状Rim Type最高使用回転数(min-1[r.p.m])80m/s、12000刃厚(mm)1.1付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)103穴径(mm)20チップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
EHWA¥4,798~税込¥5,278~1枚翌々日出荷レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途硬質コンクリート用。材質合金鋼
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1
EHWA¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。付属品20、22、25.4リング付き材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1
EHWA¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)9
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
EHWA¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥8,698税込¥9,5681枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)翌日出荷冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)のないリムタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。価格はエコノミーです。用途ブロック、モルタル、レンガ等に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)6
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。低騒音タイプの環境対策品です。御影石も切断が可能です。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4676材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルナイン”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)7日以内出荷数量限定キャンペーン商品です。刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4695材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980~税込¥28,578~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。各種建材をオールマイティーに切断できます。リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”S1カッター”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥22,980税込¥25,2781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。基板に焼き入れとウェーブ加工を施し、耐久性がアップしています。薄刃を実現し、鋭い切れ味を発揮します。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。付属品調整リング(20mm→15mm)トラスコ品番709-4672材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター