絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(246)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- REX(レッキス工業)(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- TRUSCO(11)
- アイウッド(41)
- コバルテック(66)
- サンピース(13)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- ツボ万(33)
- マキタ(55)
- モトユキ(18)
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- 呉英製作所(41)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

トルネードカッター4インチ
コバルテック¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
トルネードカッター5インチ
コバルテック¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
トルネードカッター6インチ
コバルテック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷プロテクトダイヤの採用で、ハードな作業にも威力を発揮しします。側面の内側に入り込んだプロテクトダイヤが、基盤に当たる被削材を削ってくれるので、切れ味を持続してくれます。杭頭処理(パイル切断)に最適なタフなボディです。基盤に切れ込みが入っているセグメントタイプなので、切粉を効率的に排出します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断も可能です。用途コンクリートパイル、コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック等の切断。チップ厚さ(mm)2.3外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8
はつり職人フランジ5インチ用
コバルテック¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M16
ドライスーパー7インチ
コバルテック¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)12
ドライスーパー6インチ
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)153穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
ドライスーパー4インチ
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)12
ドライスーパー5インチ
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
目地切カッターチップ厚8.0
コバルテック¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
目地切カッターチップ厚3.0
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)3外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
目地切カッタチップ厚10.0
コバルテック¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
目地切カッターチップ厚6.0
コバルテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)6外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
スーパーカッター12インチ
コバルテック¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
スーパーカッター14インチ
コバルテック¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)340穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
はつり職人フランジ4インチ用
コバルテック¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M10
BSスカットタイル・レンガ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプタイル・レンガ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ダイヤモンドカッター 乾式用
TENRYU(天龍製鋸)¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)
エンジンカッター用ブレード
アクティブ[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から9日以内出荷高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品
ツボ万¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ブロック・コンクリートなどの切断。幅(mm)ダイヤ加工:7刃厚(mm)1.7適合材ブロック・コンクリートなど
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥57,980~税込¥63,778~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドブレード 乾式
MEIHO(ワキタ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥86,980税込¥95,6781枚翌々日出荷サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド)
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
USAG カッター(18mmブレード)
USAG¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷スナップオフセクションを備えた交換可能な18mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属寸法(mm)172
USAG カッター(9mmブレード)
USAG¥899税込¥9891本5日以内出荷スナップオフセクションを備えた9mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属寸法(mm)150
230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
GP TURBO
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断厚さ(mm)3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石チップ高さ(mm)7.3
DMV700マルチブレード
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥41,980~税込¥46,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
ドルチェカップ
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781個ほか当日出荷から8日以内出荷【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター





















![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)