絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(247)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- サンピース(13)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)
エンジンカッター用ブレード
アクティブ[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から9日以内出荷高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。用途コンクリート・アスファルトの切断に。材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
リムマイティブレード
理研ダイヤモンド工業¥5,988~税込¥6,587~1枚翌日出荷から3日以内出荷群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル
理研ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚翌日出荷から8日以内出荷プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。色メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤワーカー整列ブレード
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。内径(Φmm)30.5チップ高さ(mm)8.0
ファインカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。用途切断・溝入れ作業に。
電着ダイヤカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合機種ディスクグラインダーセット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4粒度(ダイヤ)80穴径(Φmm)22適合材樹脂製品適合工具充電丸ノコ
U溝カッター クラックU
SPJR¥6,998税込¥7,6981枚翌日出荷コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン
サンピース¥9,288税込¥10,2171枚翌日出荷十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
電着ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
ナストンゴールドスーパー CA-1
平和テクニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(1枚)当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
関西工具製作所¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
ダイヤモンドカッター4枚入
EARTH MAN¥1,798税込¥1,9781パック(4枚)翌日出荷セット内容Φ15mmリング穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500外径(Φmm)(リム・セグメント)105刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8
ダイヤシャープナー達研王K
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
ダイヤシャープナー超研王C #100
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個当日出荷研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
ミニ超研王3 55mm
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
ダイヤシャープナー超研王2 #400
SUN UP(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
ドライカッター
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から9日以内出荷用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチディスク
三京ダイヤモンド工業¥12,980税込¥14,2781枚欠品中マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100付属リング(mm)15
ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用
三京ダイヤモンド工業¥48,980~税込¥53,878~1枚翌々日出荷から3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2適合材アスファルト・コンクリート切断兼用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX アスファルト用
三京ダイヤモンド工業¥26,980~税込¥29,678~1枚3日以内出荷から6日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材アスファルト用チップ幅(mm)7.0
タイルスマート
三京ダイヤモンド工業¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から8日以内出荷極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断穴径(Φmm)20.0適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
Rカッター
三京ダイヤモンド工業¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)4.0適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックチップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッタ青龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ赤龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ白龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。内径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
U溝カッター
SK11¥6,698税込¥7,3681個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
ネジ付ドライカップ タイル用
ナニワ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10
内径カッター13点セット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット(13個)翌日出荷トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
与三郎 重切削用
ツボ万¥8,498~税込¥9,348~1枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 ネジ付
ツボ万¥9,698~税込¥10,668~1枚翌々日出荷汎用コーナーカッター。スリットタイプ。用途コンクリート、石材など仕様乾式適合材コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 段付き
ツボ万¥8,498~税込¥9,348~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。 良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。仕様乾式適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなどチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター




![エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529666-240404-02.jpg)