絞り込み
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
850件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
  • ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター 御影石用

    理研ダイヤモンド工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
    用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ厚さ(mm)2.2高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
  • ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付

    Jupiter(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
  • ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter

    ダイヤモンドカッターボス付

    Jupiter(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷
    コーナーカットに特に威力を発揮!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • ダイヤ スーパースリム マキタ

    ダイヤ スーパースリム

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷
    薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
    高さ(mm)5適合材硬質タイル
  • クイーンタイガー ゴールド サンピース

    クイーンタイガー ゴールド

    サンピース
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
  • ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF

    ダイヤモンドカッター T面刃

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
    用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層厚さ(mm)2ダイヤ層幅(mm)25
  • ダイヤモンド溝入れカッター(V字型) アイウッド

    ダイヤモンド溝入れカッター(V字型)

    アイウッド
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。仕様乾式トラスコ品番414-0061質量(g)212穴径(Φmm)20外径(Φmm)90適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等ダイヤ層幅(mm)10
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
    用途石材切断
  • 電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(切断用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    当日出荷
    基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
    用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
  • ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Value

    ダイヤモンドカッター EDW-10

    E-Value
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
    用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.8
  • ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワ

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    新ダイワ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    3日以内出荷
    コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。
    用途コンクリート用
  • 道路カッターRCM-12D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    道路カッターRCM-12D

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
    用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
  • 正配列レーザー薄刃125カッタ マキタ

    正配列レーザー薄刃125カッタ

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
  • 道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]

    道路用ブレード(アスコン兼用刃)

    アクティブ[切削工具]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
    用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート兼用適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
  • G1ブレード125N KIドリル

    G1ブレード125N

    KIドリル
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
    用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
  • はがすンジャー トマコン4 ダイヤテック(DIATECH)

    はがすンジャー トマコン4

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
    用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
  • 切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業

    切れ味バッグン

    三京ダイヤモンド工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
  • 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

    関西工具製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
    用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
  • ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ 理研ダイヤモンド工業

    ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ

    理研ダイヤモンド工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
    用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ乾式穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般チップ高さ(mm)7
  • 漢道 ダイヤモンドカッターセグメント アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッターセグメント

    アイウッド
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 鬼切り プレミアム フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用

    Y'sGOD
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キワ切り作業に!
    ねじ径M10
  • ダイヤモンドカッター RELIEF

    ダイヤモンドカッター

    RELIEF
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
  • ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサーDX

    三京ダイヤモンド工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • フランジ付ダイヤモンドカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)

    フランジ付ダイヤモンドカッター

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    4日以内出荷
    フランジ付お買い得品
  • 設備屋さん<T> ツボ万

    設備屋さん<T>

    ツボ万(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1枚
    翌々日出荷
    100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
    用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)100取付穴20適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなどチップ幅(mm)4チップ厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター ドラゴン WING ACE

    ダイヤモンドカッター ドラゴン

    WING ACE
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10
  • 乾式ダイヤ420 12” 30.5穴 ハスクバーナ

    乾式ダイヤ420 12” 30.5穴

    ハスクバーナ
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    当日出荷
    山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
    用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
  • 凄カッター 硬質タイル用 タケカワダイヤツール

    凄カッター 硬質タイル用

    タケカワダイヤツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    9日以内出荷
    ダイヤ層厚さ(mm)1.2Tダイヤ層幅(mm)5W
  • 正配列レーザーブレード薄刃 マキタ

    正配列レーザーブレード薄刃

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.8
  • 正配列レーザーブレード マキタ

    正配列レーザーブレード

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 溶着ダイヤモンドカッター V溝 Jupiter

    溶着ダイヤモンドカッター V溝

    Jupiter
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    欠品中
    ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。
    仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • オフセットカッター 105 呉英製作所

    オフセットカッター 105

    呉英製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3662厚さ(mm)2.2質量(g)120穴径(Φmm)20外径(Φmm)105
  • フリーカットダイヤ 呉英製作所

    フリーカットダイヤ

    呉英製作所
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
  • シザースブルー 180 呉英製作所

    シザースブルー 180

    呉英製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3935質量(g)430穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンド溝入れカッターU字型 アイウッド

    ダイヤモンド溝入れカッターU字型

    アイウッド
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター ダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター ダブルカップ

    アイウッド
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用 アイウッド

    ダイヤモンドカッター アスファルト・コンクリート兼用

    アイウッド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    3日以内出荷
    レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
    穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0適合切断材道路切断用

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター