絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(248)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- サンピース(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッター
GREAT TOOL¥899税込¥9891枚当日出荷コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等厚さ(mm)2種類乾式切断用外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター快進
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
レヂトン¥20,980~税込¥23,078~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用用途アスファルト、コンクリートの切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート刃高(mm)6.5
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)5日以内出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマトリックスカットソー
大見工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
大理石・FRP専用125
呉英製作所¥7,398税込¥8,1381個当日出荷トラスコ品番852-3956質量(g)145穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)
モトユキ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から6日以内出荷汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。用途土木用。適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
マルチブレード 4B
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90穴径(Φmm)20外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
ダイヤカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1高さ(mm)5穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
ダイヤU86U溝型
マキタ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷V溝に比べ補修面積を広く取れます。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)10高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)86リング内径(Φmm)15
ダイヤ205セグメント湿式
マキタ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。適合機種カッタ:4108R厚さ(mm)2高さ(mm)7.5内径(Φmm)25外径(Φmm)205適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
ダイヤ230カッタ用カッター
マキタ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷適合機種カッタ:4109S厚さ(mm)2.5高さ(mm)7内径(Φmm)25.4外径(Φmm)230リング内径(Φmm)22
ダイヤ ハイクオリティー
マキタ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤ 波型
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ 105 カッタ用
マキタ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種カッタ:4104BA(4104N)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
サーフェーサーエース
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。仕様乾式トラスコ品番382-2419厚さ(mm)4.5質量(g)300穴径(Φmm)10M最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から5日以内出荷焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。用途アスファルト・コンクリートの切断に。仕様湿式穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
溶着カッター(乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から翌日出荷コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)85刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15
タイルプロDX
三京ダイヤモンド工業¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般仕様乾式トラスコ品番355-8690高さ(mm)(チップ)5質量(g)80穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.0適合材タイル全般付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター