絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,715件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 徳用コケ抑制ボール COMET

    徳用コケ抑制ボール

    COMET
    ¥779税込¥857
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    水槽内のコケの発生を抑制してくれる水質調整剤。徳用の3ヶ入り。浮いているので交換が簡単です!
    材質スチロール、アルミナ寸法W110×D50×H140
  • 体細胞分裂(スイセン)根端縦断プレパラート ナリカ

    体細胞分裂(スイセン)根端縦断プレパラート

    ナリカ
    ¥9,400税込¥10,340
    1箱(10枚)
    11日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)。
    内容同種10枚組
  • シンプルモノコード(8本) ナリカ

    シンプルモノコード(8本)

    ナリカ
    ¥20,300税込¥22,330
    1セット
    4日以内出荷
    グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。
    セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
  • 大型おんさ ナリカ

    大型おんさ

    ナリカ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    4日以内出荷
    おんさの動きを視覚的に捉える。鉛筆をセットしておんさを鳴らすと、紙に1Hzの振動が記録されます。1Hzがどのような周波数なのかをダイナミックに演示実験できます。
    全長(mm)750振動数1
  • 弦定常波実験器 YW ナリカ

    弦定常波実験器 YW

    ナリカ
    ¥132,000税込¥145,200
    1セット
    11日以内出荷
    弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。弦定常波実験がこれ1台でできます。付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。
    仕様低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線セット内容低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)型式YW
  • 太陽と影の動き観察器 ナリカ

    太陽と影の動き観察器

    ナリカ
    ¥12,700税込¥13,970
    1セット
    11日以内出荷
    ポールの影の反対側に太陽があることがわかる実験器です。ポールの影の位置の変化を水性マーカーなどで記録し、記録した影の位置の変化から太陽の動きをとらえることができます。また、記録シートはマーカーを消して繰り返し使用することができます。
    セット内容ポール(木製、400mm)4本、台座4台、記録シート(透明フィルム、950×950×0.08mm)4枚
  • 月の満ち欠け推論モデル ナリカ

    月の満ち欠け推論モデル

    ナリカ
    ¥30,500税込¥33,550
    1個
    11日以内出荷
    月の見え方と太陽の位置関係が学習できる直径300mmの月の満ち欠け演示用モデルです。材質が発泡スチロールのため、軽くて安全に演示ができます。
    材質発泡スチロール寸法(mm)Φ300(球)、218(柄)
  • デジタル温度計 CTシリーズ カスタム

    デジタル温度計 CTシリーズ

    カスタム
    ¥2,280~税込¥2,508~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水型のデジタル温度計
    電源CR2032電池1個(モニタ用付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-20.0~+150.0)、±2(150.1~200.0)、±3(-50.0~-20.1、200.1~250.0)、±6(250.1~300.0)分解能(℃)0.1
  • 記録用紙 温湿度記録計用 佐藤計量器製作所

    記録用紙 温湿度記録計用

    佐藤計量器製作所
    ¥4,800~税込¥5,280~
    1箱(55枚)ほか
    11日以内出荷
    シグマⅡ型温湿度記録計RTH-82Qの記録用紙
    型式RTH-82Q
  • 温湿度・気圧測定キット MB-THP ナリカ

    温湿度・気圧測定キット MB-THP

    ナリカ
    ¥17,000税込¥18,700
    1セット
    11日以内出荷
    micro:bitの気温、湿度、気圧センサで測定したデータを、 プログラミングを用いて活用できるキットです。別売のK50-1211地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)に取付けることで、地震説明器の振動を感知し、ブザーを鳴らすプログラムをつくることができます。また、前面のLEDで「×」を表示するなど視覚的に表示させることもできます。
    仕様bit専用ベース(気温・湿度・気圧センサ搭載)セット内容micro型式MB-THP
  • Webカムコネクト ナリカ

    Webカムコネクト

    ナリカ
    ¥73,800税込¥81,180
    1個
    11日以内出荷
    人気のToruSeeをネットワーク化。ToruSee(USBカメラ)をLANネットワークに接続し、同じネットワークに接続したデバイスに配信できます。ウェブブラウザがあれば映像を見ることができるので、iPadなどUSB接続ができないデバイスでもToruSeeを使うことができます。
    セット内容理科実験観察撮影装置 ToruSee(約200万画素、USB2.0出力)、Webカムコネクトアダプタ電源ACアダプタ(付属)デバイス3台
  • Webカムコネクトアダプタ ナリカ

    Webカムコネクトアダプタ

    ナリカ
    ¥56,000税込¥61,600
    1個
    11日以内出荷
    人気のToruSeeをネットワーク化。ToruSee(USBカメラ)をLANネットワークに接続し、同じネットワークに接続したデバイスに配信できます。ウェブブラウザがあれば映像を見ることができるので、iPadなどUSB接続ができないデバイスでもToruSeeを使うことができます。
    適合機種理科実験観察撮影装置 ToruSee(約200万画素、USB2.0出力)電源ACアダプタ(付属)デバイス3台
  • キャンドルランタン ナリカ

    キャンドルランタン

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    軽量、コンパクトなキャンドルランタンです。
    寸法(mm)Φ55×95質量(g)80
  • 空気のあたたまり方実験器シリーズ ナリカ

    空気のあたたまり方実験器シリーズ

    ナリカ
    ¥29,800税込¥32,780
    1セット
    4日以内出荷
    ダイナミックに観察できる大型の空気の温まり方実験器。空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。従来品よりも大型なので、現象がよりダイナミックに観察できます。
    セット内容本体(スライドふた、ライト付、400×140×400mm)、示温クロス(変色温度約30℃)、プラスチック容器(湯用)
  • 地面の傾きテスター(4枚) ナリカ

    地面の傾きテスター(4枚)

    ナリカ
    ¥12,600税込¥13,860
    1セット
    11日以内出荷
    「雨水の行方と地面の様子」の単元で、地面の傾きによる水の流れを調べる時に使える検知器です。地面に置き、ビー玉が転がっていく方向で傾きがわかります。また、矢印部分を使って雨水の流れる方向を予想・確認ができます。
    セット内容地面のかたむきテスター(本体)4枚、ビー玉 5個、収納ケース材質ポリエチレン(本体)、ガラス(ビー玉)
  • コイル巻きセット ナリカ

    コイル巻きセット

    ナリカ
    ¥22,500税込¥24,750
    1セット
    4日以内出荷
    導線(直径0.5mm)の長さを同じにした異なる巻数(50回巻、100回巻、150回巻、200回巻)の電磁石実験がすぐにできるセットです。他のコイルより細い導線(直径0.4mm)の200回巻コイルもセットになっているため、発展的・探究的な学習を実現できます。
    セット内容50回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、100回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、150回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、200回巻コイル(Φ0.5mm) 9個、200回巻コイル(Φ0.4mm) 1個、鉄芯 40個材質エナメル線(コイル)寸法(mm)15×19×32.5(ボビン)、Φ7×32.5(鉄芯)
  • 静電気実験セット ESKシリーズ ナリカ

    静電気実験セット ESKシリーズ

    ナリカ
    ¥45,000~税込¥49,500~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
  • 滑車付モーター(ゼネコン用) ナリカ

    滑車付モーター(ゼネコン用)

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    4日以内出荷
    エネルギー変換の実験に用います。モーターにおもりを取付け、手回し発電機(ゼネコン)を回しておもりを持ち上げます。
    付属品F型クランプ、糸寸法(mm)90×77×64(突起部含まず)耐荷重約39.2N(4kgf)モーターギアボックス(1100)、プーリー付き
  • 電源装置 Petitシリーズ ナリカ

    電源装置 Petitシリーズ

    ナリカ
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。
    その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
  • ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ ナリカ

    ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ

    ナリカ
    ¥25,000~税込¥27,500~
    1個ほか
    11日以内出荷
    ゼネコン用ライト実験ボックス。ゼネコンDUE(手回し発電機)を使って、電球・LED電球の2種類を点灯させるための装置です。電球・LED電球それぞれで点灯させる際のエネルギーの違い(ゼネコンDUEを回す時の手応え)を体感し、比較することで、省エネや電気を作ることの大変さを学ぶことができます。
    寸法(mm)200×135×40(本体)、全高90(ソケットまで含む)
  • 簡易検流計 HM-CA ナリカ

    簡易検流計 HM-CA

    ナリカ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな簡易検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
    仕様ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式HM-CA寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)パネルフラットパネル
  • 電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ ナリカ

    電流と電圧の関係実験器 OMシリーズ

    ナリカ
    ¥16,000~税込¥17,600~
    1セット
    11日以内出荷
    電流と電圧の関係を調べる実験に便利なセットです。
  • 直流電圧計 HM-DV ナリカ

    直流電圧計 HM-DV

    ナリカ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電圧計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。最大レンジを一般的な300Vから30Vに変更。教科書掲載実験の電圧変化がわかりやすくなりました。
    仕様ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(青)型式HM-DV寸法(mm)100×130×39測定範囲-1~+3、-5~+15、-10~+30(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフラットパネル
  • 実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付) ナリカ

    実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付)

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    実験用セメント抵抗のベースに磁石が付いています。黒板などに貼り付けて固定することで回路を安定して作ることができます。
    寸法(mm)80×50×25
  • 電気回路実験器シリーズ ナリカ

    電気回路実験器シリーズ

    ナリカ
    ¥29,500~税込¥32,450~
    1セット
    11日以内出荷
    B10-6103:電気回路実験器KN-02(中学校用セット、豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器)とサイエンスマルチメーターDIGI-MARUのセットです。収納に便利なケース付き。
    仕様音の波形(0~15kHz)、電圧波形(±25V)、電流計(±500mA、±5.0A)、電圧計(±25.0V)、抵抗計(50/500/5k/50k/500k/5MΩ)、ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ機能、電源(単4乾電池2個(別売))、大きさ(mm)90×60×33、USBケーブル(専用アプリ接続専用)付属電気回路豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
  • 直流電流計 HM-DA ナリカ

    直流電流計 HM-DA

    ナリカ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    4日以内出荷
    産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
    仕様ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式HM-DA寸法(mm)100×130×39測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)精度JIS2.5級パネルフラットパネル
  • 理科プレパラート 30種 RI-30N ナリカ

    理科プレパラート 30種 RI-30N

    ナリカ
    ¥16,800税込¥18,480
    1箱(30個)
    9日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
  • 直流電流計 Flip-DA2 ナリカ

    直流電流計 Flip-DA2

    ナリカ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな電流計。操作性・機能を追求した、ナリカの直流電流計。フリップアップパネルをはじめ、機能満載で実験がスムーズに行えます。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)型式Flip-DA2寸法(mm)100×165×25測定範囲-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)質量(g)約220精度JIS2.5級パネルフリップアップパネル
  • 簡易検流計 Flip-CA3 ナリカ

    簡易検流計 Flip-CA3

    ナリカ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    4日以内出荷
    切れにくく壊れにくい、タフな簡易検流計。小学校用の簡易検流計です。端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。フリップアップパネルで見やすさ・収納力アップ。ミノムシクリップもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。産業財産権取得済
    仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式Flip-CA3寸法(mm)100×165×25質量(g)約220精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)使用例【0.5Aレンジ】豆電球、光電池の実験、【1Aレンジ】モーター、【5Aレンジ】電磁石パネルフリップアップパネル
  • 滑車装置 PE-2 ナリカ

    滑車装置 PE-2

    ナリカ
    ¥22,500~税込¥24,750~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
  • タンパク質合成キット SEL-12NR ナリカ

    タンパク質合成キット SEL-12NR

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    4日以内出荷
    塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。M60-1195~6ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
    セット内容塩基/ウラシル(淡い青)3個・アデニン(青)3個・グアニン(緑)3個・シトシン(黄)3個、リボース(赤茶)12個、リン酸(紫)12個、tRNA(赤茶)2個、アミノ酸2個
  • アンモニア噴水実験セット ナリカ

    アンモニア噴水実験セット

    ナリカ
    ¥6,900税込¥7,590
    1セット
    4日以内出荷
    アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認できる、アンモニアの噴水実験器具セット。
    セット内容丸底フラスコ(500mL)1個、シリコンライト栓付ガラス管 1個、スポイト付ガラス曲管 1個、シリコンライト栓付ガラス曲管 1個、試験管 3本
  • 滑車装置 C ナリカ

    滑車装置 C

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1セット
    4日以内出荷
    中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
    セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
  • 黒板用滑車装置 BP-PE2 ナリカ

    黒板用滑車装置 BP-PE2

    ナリカ
    ¥40,100税込¥44,110
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
    セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
  • 実験用岩石 流紋岩(流紋状) ナリカ

    実験用岩石 流紋岩(流紋状)

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
    寸法(mm)【岩石】約10×30品名流紋岩(流紋状)種類火成岩箱寸法(mm)110×135×60数量(個)12
  • molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層) ナリカ

    molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(12層)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット
    4日以内出荷
    スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
    付属品スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個、/リン酸:(紫)24個、/デオキシリボース:(赤)24個型式12層寸法(mm)(組立時)Φ110×240縮尺2Å=10mm
  • メダカ 保護ネット KOTOBUKI(コトブキ)

    メダカ 保護ネット

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    屋外飼育で鉢の上に乗せるだけ!外敵からメダカを守る!。鉢で飼育する時にご使用頂く商品です。ストッパーの部分を曲げることで鉢に合わせてフィット感を調整することが可能です。メーカー円水鉢33、39cm共通で使用可能。直径32~33cm、37~39cmの鉢にも装着可。
    材質スチール外径(mm)360
  • ろかソイル ノーマル KOTOBUKI(コトブキ)

    ろかソイル ノーマル

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個(2.5L)ほか
    6日以内出荷
    手軽に簡単!すっきり透明な水。国産天然黒土100%使用。難しい水質調整や大量水換えの手間を軽減。栄養豊富な安心天然素材。有機酸を含み、PH・KHを下げ、弱酸性の軟水環境を作る。ろ過バクテリアが繁殖し、水の立ち上がりが早い。優れた通水性、保湿性、保肥性で水草の根を強くする。流木のアクを吸着、すっきり透明な水にする。エサ等に含まれる有害物質を吸着・コケの発生を防ぐ。水槽用底床用土ブラック、1.6~3.0mmタイプ。
    色スーパーブラック
  • 和彩 KOTOBUKI(コトブキ)

    和彩

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥679税込¥747
    1個(2.5kg)
    6日以内出荷
    月の光を思わせる白色の砂利、2.5kg新登場。大粒で扱いやすく、小型水槽や金魚鉢に最適。自然でとれた天然砂利を使用しています。スタイルに合わせてカラーバリエーションから選んで頂き、いろんな色を混ぜてオリジナルカラーを作ることも出来ます。
    色月白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×335
  • 和彩 KOTOBUKI(コトブキ)

    和彩

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    自然豊で華やかな色合いの砂利。大粒で扱いやすく、小型水槽や金魚鉢に最適。自然でとれた天然砂利を使用しています。スタイルに合わせてカラーバリエーションから選んで頂き、いろんな色を混ぜてオリジナルカラーを作ることも出来ます。
    色五色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×210

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作