絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(58)
- 5~10未満(213)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(281)
- 40~50未満(183)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(104)
- スワン電器(7)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(20)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコン付属調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷スイッチひとつで簡単光色切替&調光カバー樹脂(乳白)高さ(mm)31タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・光色切替演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。質量(kg)0.5直径(Φmm)95高さ(mm)178取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.2LEDLED電球光束(Lm)730LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源ボール球60W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)質量(kg)3直径(Φmm)700高さ(mm)195取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)31.2口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1LEDLED電球光束(Lm)2624LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W調光方式非調光演色指数(Ra)80適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)28口金E11色温度(K)2700光源色(LED)電球色LEDLED電球LED寿命(時間)30000適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用調光方式非調光演色指数(Ra)82従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト・和風対応商品
山田照明¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)116取付方式工事奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)5光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)110.8LEDユニット交換型光束(Lm)554LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱60W相当
シーリングライト
山田照明¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット)質量(kg)6.2取付方式取付簡易型奥行(mm)94電圧(V)AC100消費電力(W)24.8光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDユニット交換型光束(Lm)2152LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱400W相当
シーリングライト・和風対応商品
山田照明¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)14.8口金E17色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5LEDLED電球光束(Lm)1089LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL調光方式非調光演色指数(Ra)80従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト・軒下照明
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)160取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
シーリングライト・軒下照明(屋外用)
山田照明¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)質量(kg)1.8直径(Φmm)160高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)10.3色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.7LEDユニット交換型光束(Lm)1120LED寿命(時間)40000配光角度(°)40適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源FHT24W相当
シーリングライト・バスルームライト
山田照明¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台92日以内出荷ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能質量(kg)1.1材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色口金E26エコロジー商品省エネ
インダストリアル シーリングライト
キシマ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷アンティークやヴィンテージ、海外インテリアなどに欠かせないお洒落でかっこいいインダストリアル照明。用途オシャレに演出したいリビング・ダイニング。レストラン、バー、サロンにも。材質スチール・天然木幅(mm)450質量(kg)3.24高さ(mm)320取付方式ワンタッチ取付奥行(mm)470口金E26灯数4灯点灯方法4灯→2灯→2灯→消灯適用畳数6畳用
ブラケット/和風/シーリング/小型・他
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷仕様傾斜天井使用可能材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル長さ(mm)120幅(mm)120タイプ密閉型奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.6容量(VA)11光束(Lm)620LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面取付調光の可否可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト
DAIKO(大光電機)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷適合DP-38028E専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)白
ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー
DAIKO(大光電機)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷適合DP-38029E専用材質鋼管 シルバー塗装直径(Φmm)20色(本体)シルバー
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(32°まで)適合DP-38024・38085専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)白
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷仕様LED交換可材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
DAIKO(大光電機)¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付調光の可否否
シーリング/洋風丸形/~8畳
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
シーリング/洋風丸形/~10畳
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~10畳
シーリング/洋風角形 調色/~8畳
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時電圧(V)AC100消費電力(W)32スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色容量(VA)33LED寿命(時間)40000調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリング/洋風角形 調色/~10畳
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可適用畳数~10畳調色の可否可
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100