絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(58)
- 5~10未満(213)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(281)
- 40~50未満(183)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(104)
- スワン電器(7)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(20)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

和風照明
コイズミ照明¥96,980税込¥106,6781台6日以内出荷白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光束(Lm)4825アズワン品番64-9326-40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷付属品LEDランプ仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)155高さ(mm)185消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-42LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130消費電力(W)12.4LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121消費電力(W)7.2LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124消費電力(W)7.9LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)160高さ(mm)45消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
シーリングライト
コイズミ照明¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)47.4LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)長さ(mm)470幅(mm)470質量(kg)5.7取付高(mm)80奥行(mm)7消費電力(W)59LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□450
シーリングライト
コイズミ照明¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)800~350高さ(mm)235色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ シーリングライト
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1台7日以内出荷から8日以内出荷(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト
東芝ライテック¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED電球 小形シーリングライト
東芝ライテック¥5,298~税込¥5,828~1台8日以内出荷別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
レセップ
東芝ライテック¥2,898税込¥3,1881台8日以内出荷つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷材質ポリカーボネート/乳白(マット)、ポリカーボネート/白質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)75消費電力(W)6.1LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LEDシーリングライト 8畳用
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。 長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。適合~8畳演色指数(Ra)83電球の種類LED適用畳数8畳
心地いいあかり 10畳用
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。 全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。仕様プルレススイッチ付適合~10畳材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット)質量(kg)4.9消費電力(W)89適合範囲~10畳色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0)光源色電球色、キャンドル色エネルギー消費効率(Lm/W)46点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)光色電球色+キャンドル色演色指数(Ra)83調光の可否可スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
和風小型シーリング
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷調光範囲(100~約1%)消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可
天井直付照明器具 直レセユニ(渦巻き型)
栄興電器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から7日以内出荷LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。口金E26取付ピッチ(mm)63
天井直付照明器具 直レセユニ(みかん型)
栄興電器¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から7日以内出荷LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。口金E26取付ピッチ(mm)63
天井直付照明器具 直レセユニ(透明)
栄興電器(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から7日以内出荷LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。直径(Φmm)115高さ(mm)160口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)63調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
和風シーリング
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(kg)0.4消費電力(W)5.6色温度(K)2700光源色電球色LED電球型LEDランプLDA6(E26)LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献用途シーリングライトとしてご使用いただけます幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコンあり演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・調色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献用途シーリングライトとしてご使用いただけます仕様専用リモコン付き、LED一体型幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450色温度(K)3000~6500(電球色~昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,310~税込¥5,841~1台3日以内出荷リニューアル時に照明跡が目立ちにくいΦ50cmの大型モデル仕様専用リモコン付き/LED一体型幅(mm)500高さ(mm)124奥行(mm)500器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色指数(Ra)Ra80調光の可否○エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアシーリングセンサー付
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。幅(mm)Φ152質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.1(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能ON/OFFセンサーカテゴリー軒下シーリングライト