絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(58)
- 5~10未満(213)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(281)
- 40~50未満(183)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(104)
- スワン電器(7)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(20)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LEDベースライト直管32形電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直管32形X2温白色
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直管32形X1昼白色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個欠品中消費電力(W)22.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管40形温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84電圧(V)AC100消費電力(W)23色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.8LED交換不可入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2020演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直管40形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84電圧(V)AC100消費電力(W)23色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)585演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDダウンシーリング60形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)851ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)780ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)860ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト(電球色)100形
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷消費電力(W)9.6色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.17
LEDシーリングライト100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDシーリングライト(電球色)60形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷消費電力(W)5.9色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.11
LEDシーリングライト(温白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷消費電力(W)5.9色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.11
LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)
YAMAZEN(山善)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70電球の種類LED調光の可否否
シーリングライト
東京メタル¥3,698税込¥4,0681台10日以内出荷照射方向を変えられる仕様引掛けシーリング式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)240口金E26適合電球100WE26 1灯用調光の可否否
シーリングファン
東京メタル¥25,980~税込¥28,578~1台10日以内出荷リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式
東京メタル¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト
スワン電器¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否否調色の可否否
4灯シーリングライト(ウッドシェード)
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)付属品保証書・取扱説明書幅(mm)815直径(Φmm)(セード)120高さ(mm)340質量(g)1750奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240口金E26設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
4灯シーリングライト(スチールシェード)
オーム電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240口金E26設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
防湿防塵シーリングライト/5000K
ENDO(遠藤照明)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷付属品付電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可防水仕様防湿、防雨配光角度(°)66調光方式非調光演色指数(Ra)75
LED小型シーリング
コイズミ照明¥9,298税込¥10,2281台欠品中省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。 点灯時間が長いリビングなどに。仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)15.8色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)109高さ(mm)178消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5光束(Lm)385アズワン品番64-9324-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)5285アズワン品番64-9326-41LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ