絞り込み
光色
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(4)
- ○(4)
色温度(K)
- 5000~6500未満(4)
ブランド
- 東京メタル
- ODELIC(オーデリック)(262)
- コイズミ照明(207)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- 東芝ライテック(31)
- タキズミ(TAKIZUMI)(29)
- 三菱電機(23)
- 山田照明(22)
- オーム電機(19)
- アイリスオーヤマ(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- BRID(10)
- ポッシュリビング(9)
- スワン電器(6)
- MotoM(6)
- 新洋電気(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「適用畳数」から絞り込む

ペンダント アルミホーローセード
東京メタル¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から7日以内出荷仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式口金E26適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。材質ガラス(クリアーハス模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:60Wクリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)
東京メタル¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:LED60W相当クリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。材質ガラス(クリアーひび模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチ設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(たまごペンダント)
東京メタル¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ120×160、全長660(コード長500)質量(g)700スイッチ付き設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト たまごペンダント
東京メタル¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ガラスペンダントライト
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4色クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
ボール型カピスペンダントライト
東京メタル¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
アバカペンダント
東京メタル¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
カピスペンダント(電球別売り)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
シーリングライト
東京メタル¥11,980~税込¥13,178~1台7日以内出荷材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト
東京メタル¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類リモコン
シーリングライト
東京メタル¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント
東京メタル¥9,798税込¥10,7781台7日以内出荷仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.86高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ250LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント
東京メタル¥9,798税込¥10,7781台7日以内出荷仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.52高さ(mm)130スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ230LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~770電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント
東京メタル¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)1.38高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ450LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント
東京メタル¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷仕様引掛シーリング式材質鉄、アルミ、アクリル樹脂幅(mm)270質量(kg)1.2高さ(mm)110奥行(mm)270スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ21W(7W×3灯)セード寸法(mm)Φ140×H550明るさ(Lm)390×3灯電球の種類LED調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント
東京メタル¥5,998~税込¥6,598~1台7日以内出荷仕様引掛けシーリング式材質木、アルミ質量(kg)0.65スイッチ壁スイッチ式口金E26電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ