絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
チェーンプーラ 椿本チエインチェーンプーラ椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエインコンベヤチェーン用Tピン椿本チエイン(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
28税込31
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
8税込9
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラチェーン用自動給油器 椿本チエインローラチェーン用自動給油器椿本チエイン(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
当日出荷
種類チェーン用自動給油器
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,275税込1,403
1本(1.5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
99税込109
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
27税込30
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)椿本チエイン
279税込307
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンクENUMA
79税込87
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
339税込373特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
27税込30
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
53税込58
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
20税込22
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
パンチ(一次パンチ) 椿本チエインパンチ(一次パンチ)椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンを切断する時に最初に使用するパンチです。
種類チェーン用加工器具仕様チェーンスクリュー
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
56税込62
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
パンチ(二次パンチ) 椿本チエインパンチ(二次パンチ)椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から41日以内出荷
一次パンチの次に使用し、ピンを抜きます。
種類チェーン用加工器具仕様パンチ(二次パンチ)
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
31税込34
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
419税込461
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
359税込395
1個
当日出荷
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン