生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
  • HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ 島津理化

    HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ

    島津理化
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ!。▼小学校・中学校の授業にぴったり!。▼HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!。▼総画素数約200万画素。▼総合倍率400×・600×。▼LED照明。360度、前後左右可働式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。HDMI出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。
    付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ映像出力カメラ部:USB2.0/3.0 HDMI( 同時出力可)、イメージセンサ:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ、有効画素数:HDMI:約200万画素、USB:約200万画素対応ソフトウェアMotic Images Plus
  • 生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ 島津理化

    生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ

    島津理化
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
    仕様レボルバ:3個穴 外向き照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
  • 生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ

    生物顕微鏡 YM-600L

    ヤガミ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
  • 生物対物レンズ PL2.5× 八洲光学工業

    生物対物レンズ PL2.5×

    八洲光学工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
    仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    ¥285,650税込¥314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • 双眼実体顕微鏡 SRO-DX ナリカ

    双眼実体顕微鏡 SRO-DX

    ナリカ
    ¥65,000税込¥71,500
    1個
    4日以内出荷
    ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
    付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
  • デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカ

    デジタル生物顕微鏡 NES-600VM

    ナリカ
    ¥266,000税込¥292,600
    1個
    4日以内出荷
    10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
    付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ

    生物顕微鏡 KSⅡ

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1個
    欠品中
    付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~600×照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
  • 生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業

    生物対物レンズ YAOシリーズ

    八洲光学工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
    カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    ¥38,900税込¥42,790
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    ¥83,900税込¥92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 生物顕微鏡・金属顕微鏡用 オプション品 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    生物顕微鏡・金属顕微鏡用 オプション品

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ

    アズワン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1セット
    当日出荷
    ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。▼新開発のECプランレンズ。▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。
    質量(kg)約7.2電源AC100~240V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明3W LEDケーラー照明ステージプレートXYステージ:移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式光学系無限遠色補正(CCIS(R))コンデンサー(開口数)ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)ステージ寸法(mm)175×140対物レンズ(倍)ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)接眼レンズ(倍)10倍(視野数20)
  • デジタル生物顕微鏡セット アズワン

    デジタル生物顕微鏡セット

    アズワン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    デジタル生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
    付属品フィルター2種(緑・白)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、USBケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)150×176×360電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/10/11総合倍率40~1000×照明底部LEDライト白色(1W)調節可焦点調整同軸ノブ内蔵カメラ1280×1024(約130万画素)・カメラセンサー(USB2.0)コンデンサー(開口数)ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付きステージ寸法(mm)115×125対物レンズ(倍)4×・10×・40×(S)・100×(S:Oil)接眼レンズ(倍)WF10×(視野数18)
  • セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン

    セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000×

    アズワン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。メカニカルステージを標準装備しています。
    セット内容生物顕微鏡(8-4171-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)タイプ双眼電源85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)本体寸法(mm)約250×175×380総合倍率40×~1000×電源コード(m)約1.65 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式アズワン品番4-7223-01ステージ寸法(mm)124×110対物レンズ(倍)4×・10×・40×(S)・100×(S)oil接眼レンズ(倍)10×(WF10)×2個
  • クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ アズワン

    クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ

    アズワン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    クラシック生物顕微鏡(LEDライト式)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
    付属品フィルター3種(青、緑、黄)、油浸オイル、ダストカバー寸法(mm)250×360×500電源AC100~240V 50/60Hz 3Pプラグ総合倍率40~1000×照明LED(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク:2μm(前後)コンデンサー(開口数)アッべ式(N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き)ステージ寸法(mm)132×140(前後移動50×左右移動76)対物レンズ(倍)アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)接眼レンズ(倍)WF10×(視野数18)
  • 生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵 アズワン

    生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵

    アズワン
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    付属品カラーフィルター(緑・青)、電源アダプター、USB2.0ケーブル(1.5m)、ダストカバー、油浸オイル(約5mL)、CD-ROM(ソフトウェア内蔵)セット内容生物顕微鏡(2-2626-21)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10、標準画像処理ソフトウェア付き(測長・角度)総合倍率40~1000×照明LEDランプインターフェースUSB2.0眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整同軸粗微動方式解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-7220-01ステージ寸法(mm)メカニカルステージ(140×140)、移動範囲(75×50)対物レンズ(倍)4×・10×・40×・100×接眼レンズ(倍)WF10×(視野数18)
  • 生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000× アズワン

    生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000×

    アズワン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    生物顕微鏡(セミプラノレンズ)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼操作のしやすいエルゴノミックデザインです。▼インフィニティタイプです。
    質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)208×266×370総合倍率40~1000×電源コード(m)1.8焦点調整一軸粗微動方式鏡体機能30°傾斜コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)対物レンズ(倍)4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)接眼レンズ(倍)10×(WF10×)×2個、視野数:20mm
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ

    アズワン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    LEDプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼充電池搭載。▼ニッケル水素電池で500回充電可能。▼20,000時間使用可能。▼充電でき、電源のない場所でも使用可能。▼充電完了しましたら自動で充電を止めます。▼プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
  • 充電式生物顕微鏡セット アズワン

    充電式生物顕微鏡セット

    アズワン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    充電式生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    焦点調整一軸粗微動方式コンデンサー(開口数)虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25接眼レンズ(倍)WF10×(視野数18)
  • 2倍対物レンズ 島津理化

    2倍対物レンズ

    島津理化
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    生物顕微鏡を実体顕微鏡のように使える対物レンズです。実体顕微鏡と同程度の倍率です。生物顕微鏡で実体顕微鏡のような観察が可能。開口数が0.03と小さく焦点深度が大きく上下方向のピントが合いやすくなっています。観察物と対物レンズの空間を広くとることができるので、外部照明が使用しやすいです。LEDライト等の照明を使用しなくても観察が可能です。島津理化GLBシリーズ、SGTシリーズ、BA81シリーズに取り付け可能です。(BA60/80には取り付け不可)
    アズワン品番66-0073-93焦点距離同:45(有限遠160鏡筒長でネジ径RMS規格の顕微鏡取り付け可能)メーカー商品コード190073
  • HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ 島津理化

    HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ

    島津理化
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1セット
    5日以内出荷から15日以内出荷
    高性能UC PLANレンズ搭載モデル!。クリティカル照明 LED。コンパクトな新設計ラックレスステージ。対物レンズはウルトラコントラストPLANアクロマートレンズ。HDMI画面上で計測が可能。
  • HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ 島津理化

    HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA81シリーズ

    島津理化
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1セット
    15日以内出荷
    顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。SDカードを使用してその場で静止画・動画の保存が可能。HDMI 4K(秒30コマ)の高速表示。可動時の画像の動きがスムーズ。アクロマートスーパーコントラスト対物レンズを使用。鮮明な画像で観察できます。HDMI画面上で計測が可能。
    映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
  • HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH 島津理化

    HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH

    島津理化
    ¥1,028,000税込¥1,130,800
    1セット
    15日以内出荷
    新設計のUCレンズ採用で、クリアな視界を確保。自動調光機能つき高輝度50W照明搭載!
    総合倍率40 ~ 1000X照明装置ハロゲン(ケーラー照明、連続調光式)50W最小目盛2μm(粗動ハンドルストッパーつき 標本安全装置つき 微動)接眼レンズ広視野接眼レンズ N-WF10×/22 2個1対 両眼視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oilアズワン品番60-7660-15メーカー商品コード114-9856適合カメラデジタル:Moticam 4000XBMH焦準装置ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能
  • 生物顕微鏡 教育 SGT-400シリーズ 島津理化

    生物顕微鏡 教育 SGT-400シリーズ

    島津理化
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル適合ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付総合倍率40~400×接眼レンズWF10×/18対物レンズ4× 10× S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
  • 生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP 島津理化

    生物顕微鏡 プランレンズ仕様 BA81-9SP

    島津理化
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    プランレンズ仕様 小型生物顕微鏡。平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。LED照明装置は充電式で,連続調光が可能です。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)接眼レンズWF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2焦準装置ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 ステージ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき
  • 生物顕微鏡 SSR-600H 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H

    島津理化
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    耐久性抜群で,より高度な観察学習にも対応できる、実習に最適な鏡筒上下動式純国産モデル。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは、観察のしやすい広視野タイプです。広く使いやすい大形ステージはメカニカルステージの取り付けもでき、より高度な観察学習にも対応できます。
    付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:2穴 外向き適合ステージ:角型固定式 W120×D118その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.3kg総合倍率100×~600×(100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ10× SPL40×(セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-38メーカー商品コード114-044焦準装置ラックピニオン式粗動 鏡筒上下動 標本安全装置つき
  • 生物顕微鏡 SK-1 島津理化

    生物顕微鏡 SK-1

    島津理化
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    微動装置で細かいピント調整も可能。鏡筒上下動式ワンランク上の純国産モデルのベストセラー。大型で安定した鏡基は、堅牢性も抜群です。微動装置を装備しており、細かいピントの調整が可能です。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは観察のしやすい広視野タイプです。
    付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、格納箱、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:3穴 外向き適合コンデンサ(集光器):N.A.0.65 固定式 4個穴回転円板絞り、ステージ:角型固定式 W100×D110その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.6kg総合倍率40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ4x 10× SPL40× (セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-39メーカー商品コード114-275焦準装置ラックピニオン式粗動 微動装置 鏡筒上下動 標本安全装置つき 作動範囲2
  • 生物顕微鏡 SGT用オプション品 島津理化

    生物顕微鏡 SGT用オプション品

    島津理化
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 倒立顕微鏡 AE2000-4000XBMH 島津理化

    HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 倒立顕微鏡 AE2000-4000XBMH

    島津理化
    ¥889,800税込¥978,780
    1セット
    15日以内出荷
    無限遠光学系(CCIS(R))の採用により、優れた光学性を実現した倒立顕微鏡。学生実習に適したモデル!
    総合倍率40 ~ 200×照明装置クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つきデジタルカメラ:Moticam 4000XBMH最小目盛2μm(粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛)接眼レンズN-WF10×/20 2個1対 視度調整可能対物レンズプランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×アズワン品番60-7660-16メーカー商品コード114-9086焦準装置ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル
  • 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化

    生物顕微鏡 BA80シリーズ

    島津理化
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。アッベコンデンサN.A.1.25を搭載し、100×対物レンズの取り付けも可能なモデルです(最大1500倍)。視覚的に分かり易く色分けした焦準装置を装備しています。(粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色)
    寸法(mm)約W180×D270×H355 約4.2kg接眼レンズWF10×/18 WF15×/13焦準装置ステージ上下 粗微動二軸 標本安全装置つき
  • 生物顕微鏡 BA80C 島津理化

    生物顕微鏡 BA80C

    島津理化
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡!。便利:単眼V型鏡筒モデル。デジタルカメラ等の取付に必要なCマウントアダプタも標準付属。高性能:総合倍率600倍まで観察可能。大型一軸粗微動ハンドル装備。
    付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0 3種)、ACアダプタ、予備LED、Cマウントアダプタ(専用)仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵適合ステージ:一体型メカニカルステージ寸法(mm)約W180×D280×H335(顕微鏡本体) 約4.0Kg電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)総合倍率40~600×照明装置LED(充電式、連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給 連続点灯時間:新品出荷時,フル充電で約50時間接眼レンズWF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ枠付き対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×鏡筒形式V型鏡筒 単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2アズワン品番64-5162-29メーカー商品コード114-309焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動 標本安全装置付き
  • 生物顕微鏡 BA60シリーズ 島津理化

    生物顕微鏡 BA60シリーズ

    島津理化
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    生徒が親しみやすい明るいカラーの外観。
    付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED仕様レボルバ:3個穴 内向きその他鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒寸法(mm)W155×D230×H333 約2.4kg対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
  • 接眼レンズ WF10× 島津理化

    接眼レンズ WF10×

    島津理化
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5162-94メーカー商品コード190453
  • 対物レンズ BA81用 島津理化

    対物レンズ BA81用

    島津理化
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 対物レンズ BA81-6SP用 島津理化

    対物レンズ BA81-6SP用

    島津理化
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
  • 対物レンズ 島津理化

    対物レンズ

    島津理化
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
  • 実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ 島津理化

    実習用生物顕微鏡 BA81シリーズ

    島津理化
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし ナリカ

    生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし

    ナリカ
    ¥59,000税込¥64,900
    1個
    22日以内出荷
    小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
    付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡タイプ質量(kg)2.4倍率双眼:40~400×寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330照明装置平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
  • 実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-9B ナリカ

    実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-9B

    ナリカ
    ¥136,000税込¥149,600
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様【コンデンサ】アッベコンデンサ・N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)・回転昇降式・虹彩開口絞り・転出式拡散フィルタ内蔵、【レボルバ】4個穴・内向き質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式ジーデントップ式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、鏡筒長160mm、左目視度調節可能、眼福調整可能(55~75mm)、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
生物顕微鏡