カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(67)
- シンワ測定(49)
- エスコ(48)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- 新潟理研測範(RSK)(16)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 水準器/水平器

レーザーレベル TK-300
テクノ販売¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50
トビレベル・ゼロ
エビス(水平器)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から14日以内出荷アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。用途足場組立用。水平・垂直の測定
200mm レベル(マグネット付)
エスコ¥2,500税込¥2,7501本翌日出荷材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H)全長(mm)200質量(g)135精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)
120x53.5x16mmレベル(マグネット付)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体寸法(mm)120×53.5×16質量(g)62精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
130x130mm 水平器(クロスチェック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途額縁、鏡、電化製品などを水平にするために使用質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35
160mm レベル(マグネット式)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷材質ポリカーボネイト、アルミ合金色本体:シルバー、気泡管:グリーン質量(g)110精度±1.00=±0.0573°以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×16×43角度の測定範囲(°)0、45、90
450mm 排水勾配計
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100全長(mm)450材質(本体)アルミ製精度(mm/m)±1.5
アジャスタブルプレート-FSLA-A用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2
ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)ねじピッチ0.5ねじ規格並目寸法M(mm)M3寸法Lf(mm)5M並目M3
ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
TRL用受光器スタンダードタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷TRL用スタンダード受光器用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
TRL用受光器ホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TRL用受光器ホルダー用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
TRL用受光器デジタルタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷TRL用デジタル受光器用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
超磁力レベル Safety
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
磁石付ベーシックレベルW
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。磁石付で鉄骨工事に便利です。用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5色気泡管:赤高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
ベーシックレベル ホワイト
エビス(水平器)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
コスミックレベル 200mm
エビス(水平器)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×44×200色パールグレー/レッド材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ質量(g)60感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)75
スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷磁石無し(スイッチボックスケガキレベル) ポケットのスマホも安心 ネジなどの金属がくっつかない 垂直・水平寸法(mm)95×51×13質量(g)73
SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤
SKF(日本エスケイエフ)¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
Leica Corner Target Plate レーザー測定用ターゲットプレート
Leica¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
ローテーティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5
ポケット水平器
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷超強力マグネットを搭載したポケットサイズの水平器です。水平、垂直の測定ができます。大口径リングで落下防止コードの取付け等に便利です。アズワン品番64-6501-40
多機能型排水勾配器(マグネットつき)
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
水平器(アルミフレーム)
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定
平面三脚MT-4
ムラテックKDS¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷丈夫なアルミ製測量三脚です。用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
LEDライトレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
折込鋸 水平器300ケース
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。用途折込鋸・水平器の収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×300×40