カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(67)
- シンワ測定(49)
- エスコ(48)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- 新潟理研測範(RSK)(16)
- KAPRO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: 水準器/水平器

T形水準器 200-150 0.05
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.05
傾斜測定水準器 A100 110-157-40
大菱計器製作所¥199,800~税込¥219,780~1個ほか11日以内出荷から20日以内出荷・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。種別傾斜測定水準器寸法(mm)110×40×157測定範囲(℃)360
傾斜水準器 90°(45-250)
大菱計器製作所¥98,980税込¥108,8781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×170
傾斜水準器 45°45-250
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg種別傾斜水準器寸法(mm)250×45×140
マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ式傾斜水準器 230-0.01 Aキュウ
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。種別マイクロ式傾斜水準器寸法(mm)230×50×47感度(mm/m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアルレベル
エビス(水平器)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。用途多用途用仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.1432°以内色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ポケットレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。種別その他各種水平器寸法(mm)18×47×130RoHS指令(10物質対応)対応
クロステストレベル
大菱計器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。種別クロステストレベル寸法(mm)75×50×16質量(g)120
多点式デジタル平面水準器
アカツキ製作所(KOD)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷Bluetooth 対応デジタル水平器と専用アプリ【Level Hub】が、現場の測定を効率化。複数点の接続・表示・管理を、シンプルかつスマートに実現します。複数点を同時接続・一元管理。目標値・許容範囲の設定。測定値をリアルタイム表示。ユーザー校正に対応。8台まで同時接続可能!
360ポケットレベル
TOUGH BUILT¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。頑丈な金属ボディを採用。約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。用途TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。
床下配管用 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷水平と勾配1台で2役!!。水平・垂直 45°気泡管仕様※校正証明書発行可能材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10
スロープレベルワイド1/200
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
特注品 磁石付レベル
エビス(水平器)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内












![[マグネット付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578513-180824-02.jpg)
![[マグネット・角度目盛付]レベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578574-180824-02.jpg)