絞り込み
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・3・5・5.0c・10・20・40・50・最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: トルクレンチ

トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
889件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクル専用樹脂ケース KTCトルクル専用樹脂ケースKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
デジラチェ用保護カバー KTCデジラチェ用保護カバーKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内部スポンジフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×75×205適合TA771シリーズ 1/4~5/8""
校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-20
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレート型トルクレンチ東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)320精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
手動式トルクレンチ 東日製作所手動式トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ダイヤル型手動式トルクレンチ 置針付 東日製作所ダイヤル型手動式トルクレンチ 置針付東日製作所
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)335差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.69
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
予約販売
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Weraクリック・トルク・ロック A5(日本仕様)Wera
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能測定範囲:2.5~25Nm
全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC25.4sqプレセット型トルクレンチKTC
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
ロングラチェットトルクレンチ JAPPYロングラチェットトルクレンチJAPPY
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止全サイズ長さ380mmのロングタイプ
全長(mm)380質量(g)600
ダブルヘッドトルクレンチケースセット イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチケースセットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm) KING TONY3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)KING TONY
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ測定は右、左回転可能
全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1組
20日以内出荷
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1組
20日以内出荷
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)
26,980税込29,678
1組
20日以内出荷
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
54,980税込60,478
1丁ほか
翌々日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
差替え式デジタルトルクレンチ&ギアラチェット Pro-Auto差替え式デジタルトルクレンチ&ギアラチェットPro-Auto
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN質量(kg)1.7対辺寸法(mm)19最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
ストレート型水道本管用トルクレンチ Pro-Autoストレート型水道本管用トルクレンチPro-Auto
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!単能型、防水ゴム仕様収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto3/4 大型車用トルクレンチPro-Auto
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto1インチ 大型車用トルクレンチPro-Auto
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチJTC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間取扱説明書(1.78MB)ギア数72
ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLK KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチN360QLKKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)691精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~360最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ