絞り込み
主な用途
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・ロックペイント・関西パテ化工・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・メーコー・染めQ(旧テロソン)・ホームテイスト・カンペハピオ・TAMIYA(タミヤ)・インターナショナルペイント・竹林化学工業・ABC商会・日本特殊塗料・和信ペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
442件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • カシュー 自然乾燥 サフェーサー カシュー

    カシュー 自然乾燥 サフェーサー

    カシュー
    3,500税込3,850
    1缶(0.75kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
    用途漆器・工芸・建具・下塗り仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】グレー配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サーフェイサー TAMIYA(タミヤ)

    サーフェイサー

    TAMIYA(タミヤ)
    329税込362
    1本(40mL)
    当日出荷
    筆塗りできる液状のラッカーパテです。モデルを改造した時にできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな部分を修正するのに最適。 別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めて、エアーブラシ塗装することも可能です。色は上塗りの発色に優れたホワイト。
    用途塗装用ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
  • 外壁・タイル用洗浄スプレー アサヒペン

    外壁・タイル用洗浄スプレー

    アサヒペン
    799税込879
    1本(500g)
    当日出荷
    サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄。サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄
    用途サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤液性弱アルカリ性主な用途サイディング・タイルなど外カベ使用場所屋外危険物の類別非危険物使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~25g相当)]
  • 水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    水性ハイポンプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
    用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料主な用途鉄部希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
  • ビス穴用パテ メーコー

    ビス穴用パテ

    メーコー
    4,698税込5,168
    1缶(4kg)
    当日出荷
    肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。 燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。 系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など特性防錆、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ピュア ラッカー(サンジングシーラー) 玄々化学工業

    ピュア ラッカー(サンジングシーラー)

    玄々化学工業(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用
    用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)タイプサンジングシーラー主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • せんい壁・砂壁おさえスプレー アサヒペン

    せんい壁・砂壁おさえスプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
    成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤透明主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性使用面積(m2)2~4
  • EZビニールシーラー ハウスボックス

    EZビニールシーラー

    ハウスボックス
    1,798税込1,978
    1本(384mL)
    4日以内出荷
    オレフィン・塩ビシートやUV塗装仕上げ建材用の下塗りプライマーです。こちらを下地に塗布することで、着色剤や仕上げ塗料の密着を向上させます。下地調整・密着向上剤
    用途木製品用上塗り成分酢酸イソブチル容量(mL)384タイプM102-8000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • 水性サンディングシーラー 4kg 和信ペイント

    水性サンディングシーラー 4kg

    和信ペイント(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス。上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス
    用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264使用場所屋内木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。 ジグメイク

    プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。

    ジグメイク
    2,998税込3,298
    1台(420mL×1本)
    5日以内出荷
    UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
    用途アクリルキーホルダー、金属銘板など成分特殊化合物、炭化水素溶剤液色無色透明液体適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他危険等級乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量187mL危険物の性状非水溶性
  • アクアシール 200S 大同塗料

    アクアシール 200S

    大同塗料(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1缶(16L)ほか
    3日以内出荷
    シラン系撥水剤
    液色無色または淡黄色主成分ポリアルキルアルコキシシロキサン主な用途コンクリート、モルタル、ブロック等危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性吸水防止危険物の性状非水溶性
  • 塗替えプライマーエコ 東日本塗料

    塗替えプライマーエコ

    東日本塗料
    7,998税込8,798
    1セット(3.3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
    用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
  • ナイロン・PP用プライマー TAMIYA(タミヤ)

    ナイロン・PP用プライマー

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    682税込750
    1本(100mL)
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)やナイロンなど、塗装が剥がれてしまうプラスチック素材の塗装を可能にする缶スプレータイプのプライマーです。 下地として吹きつけることで、MMシリーズの焼き止め式ベルト履帯、RCカーやミニ四駆のホイールなど、塗装が困難だった樹脂パーツの塗装仕上げが可能になります。
    用途塗装用クリア主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ノンクラック アールジェイ

    ノンクラック

    アールジェイ
    21,980税込24,178
    1本(4kg)ほか
    翌々日出荷
    木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
    用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。使用の目安1m2あたり50g主な用途屋内外木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防カビ乾燥時間約24時間
  • ノーブラッシュフラット ハウスボックス

    ノーブラッシュフラット

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(384mL)
    当日出荷
    艶のないマットな部材用の白化除去・レべリング剤です。湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除き、塗膜のレベリングを促進させます。ボカシ剤としても使用できます。
    用途ラッカー塗装用成分酢酸エチル・酢酸ブチルなど容量(mL)384タイプノーブラッシュフラット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,598税込10,558
    1セット(3kg)ほか
    6日以内出荷
    強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性。 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性。 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ。 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮。 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性。※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト。・ニッペ クリンカラーWベスト。・ニッペ クリンカラーWハードトップ。・ニッペ クリンカラーEベスト。・ニッペ クリンカラーEワン。・ニッペ クリンカラーUベスト。・ニッペ クリンカラーUファイン。・ニッペ クリンカラーU水性。荷姿。12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)。3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
    用途新設・改修など各種床面の下塗り用として。適用下地。・コンクリート・モルタル。・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)。・強化コンクリート。・陶磁器質床タイル。・既設密粒アスファルト。既存塗膜との付着性。※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料。・水性アクリル樹脂系床用塗料。・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料。・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料。・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン
  • 両面テープ前処理剤 MYST

    両面テープ前処理剤

    MYST(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(2枚)
    当日出荷
    両面テープの接着をより確実にする前処理剤、接着面のゴミ・ホコリ・油分をしっかり除去
    シートサイズ(mm)100×200危険物の類別非危険物
  • ハマタイト プライマー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト プライマー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレンドパテ ソフト 中央ペイント

    ブレンドパテ ソフト

    中央ペイント
    7,998税込8,798
    1缶(18kg)
    欠品中
    ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST's

    FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット

    PROST's
    3,998税込4,398
    1セット(1kg)ほか
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
    用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレンその他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガードシーラー シンコー

    ガードシーラー

    シンコー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カンタンに塗れる液体タイプで、古い塗り壁のアクやシミを止めます。原液でそのままローラーやハケで塗れます。
    用途ビニール壁紙・古い聚楽壁や繊維壁のアクシミ止め。タイプ内装用主成分カイオン系アクリル樹脂主な用途外カベ、室内カベ使用場所屋内、屋外危険物の類別非危険物
  • タミヤ・ラッカー溶剤 TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ・ラッカー溶剤

    TAMIYA(タミヤ)
    669税込736
    1本(250mL)
    当日出荷
    模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。
    用途塗装用主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ユニコールド AOI

    ユニコールド

    AOI
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
    用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    1,898税込2,088
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ファインサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ)

    ファインサーフェイサーL

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    780税込858
    1本(180mL)
    当日出荷
    塗装の下塗り用として、またパテ盛り改造後などの表面処理材として活躍する、きめ細かくなめらかな仕上がりが特長のファインサーフェイサーのピンクカラータイプです。 特に鮮やかな発色が求められるバーガンディーの下地色として最適。エッジ部分など、色がのりにくい部分のムラが出にくくなります。 また、隠蔽力が強いので、黒など濃い色のパーツをバーガンディーで塗装する場合の下地にも使えます。 プラスチックはもちろん、銅や真ちゅう、鉄など金属への密着性がよく、研磨作業にも優れた特殊樹脂を配合。 組み込んだエッチングパーツの上からもそのまま吹きつけられ、下地の色調を整え、上塗りカラーのムラを防ぎます。
    用途塗装用ピンク主な用途鉄、真ちゅう、銅、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性密着性、研磨危険物の性状非水溶性
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • LED-UVパテ用着色剤 玄々化学工業

    LED-UVパテ用着色剤

    玄々化学工業
    5,698税込6,268
    1箱
    当日出荷
    LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
    セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

    非硬化型粘土状導電性パテ

    ポリカーム
    3,298税込3,628
    1個(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
    用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に灰茶色耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電
  • セメンシャス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    セメンシャス

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    6,998税込7,698
    1セット(17.5kg)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • IP水性メタルパテ インターナショナルペイント

    IP水性メタルパテ

    インターナショナルペイント(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
    用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。主成分エポキシ樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 速乾錆止プライマーSP 日亜ペイント

    速乾錆止プライマーSP

    日亜ペイント
    15,980税込17,578
    1缶(20kg)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.付着性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.耐候性が良い。 5.kgあたりの塗り面積が大きい。
    用途鉄骨塗装仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー主な用途鉄骨塗装塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好耐水性異常なし(18時間)危険等級塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6)乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性組成油性-樹脂調合型錆止プライマー
  • 水性ウッドベースⅡ ニッぺ(日本ペイント)

    水性ウッドベースⅡ

    ニッぺ(日本ペイント)
    6,798税込7,478
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料 付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。 乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。 低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。 すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
    仕様水性系 1液白色規格JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途木製建具など建築内部木部指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性乾燥性、速乾性乾燥時間4時間以上(塗り重ね)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗料タイプ水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料適合上塗り各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンプライマーS 日本特殊塗料

    プルーフロンプライマーS

    日本特殊塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テーププライマーPRO シントーファミリー

    テーププライマーPRO

    シントーファミリー
    999税込1,099
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
    用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性プライマー、密着性危険物の性状非水溶性
  • ウレタンプライマー マノール

    ウレタンプライマー

    マノール
    4,698税込5,168
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    使用量0.15~0.25kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • イラカパテ 仕上用 中央ペイント

    イラカパテ 仕上用

    中央ペイント
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)
    欠品中
    耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
  • プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし) カンペハピオ

    プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
    用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床とうめい主な用途プラスチック危険等級アズワン品番64-1162-24使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性特性密着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • かべの表面強化剤 家庭化学

    かべの表面強化剤

    家庭化学(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(400mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
    用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65主成分アクリルシリコン共重合樹脂主な用途かべ乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
  • 水性カチオンシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    水性カチオンシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    塗り面積(m2)約93~150塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内外兼用油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16塗回数1回
下地材/プライマー/シーラー