絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.17・0.19・0.2・0.23・0.25・0.3・0.4・0.44・0.45・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.36・1.4・1.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(22)
- 三洋化成(20)
- カクイチ(14)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- 報商製作所(8)
- サニーホースカンパニー(6)
- EVUC(エバック)(6)
- 中部ビニール工業(5)
- カクダイ(4)
- 十川産業(4)
- TRUSCO(2)
- Vikan(ヴァイカン)(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- NCR(2)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- 八興(1)
- SUN UP(1)
- 三高(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・三洋化成・カクイチ・TOYOX(トヨックス)・報商製作所・サニーホースカンパニー・EVUC(エバック)・中部ビニール工業・カクダイ・十川産業・TRUSCO・Vikan(ヴァイカン)・GAONA(ガオナ)・NCR・セフティー3・タカギ・八興・SUN UP・三高・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

プレミアムフィットホース
TOYOX(トヨックス)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ベタつきにくいしなやかさです。 ねじれにくいホースで、ホースの取り扱いが楽に行えます。用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
カクイチ¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から3日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
SHデラックスホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
ハイサニーホース(紺)
サニーホースカンパニー¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。材質化学繊維/軟質塩化ビニール色紺常用圧力(kg/cm2)7適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
散水ノズル 三段切替付クローム
報商製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー
三洋化成(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
ブルーライトホース
プロスタイルツール¥3,198~税込¥3,518~1巻3日以内出荷柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥209~税込¥230~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
クラレダクトホース
クラレプラスチックス¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)ほか7日以内出荷軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
25.5x30.9mm/ 5m サクションホース
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-25材質PVC質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
エバフリー 地中埋設用
EVUC(エバック)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
マックスフロー カット品
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ヘビーデューティーサニーホース
サニーホースカンパニー¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
マックスフローMD
カクイチ¥30,980~税込¥34,078~1本当日出荷から4日以内出荷耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
送水ホース
三高¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷から7日以内出荷材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥8,160税込¥8,9761巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6色ブルー長さ(m)50内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)0.7内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
ウォーターホース (ギルモア用)
エスコ¥5,130税込¥5,6431セット翌々日出荷セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具
報商製作所¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体水特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂色ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体水特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
さらさらウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,390~税込¥3,729~1本ほか翌日出荷糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体水耐寒性脆化温度-39(℃)
デラックスホース
三洋化成¥9,998~税込¥10,998~1巻翌々日出荷太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色ブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体水
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用
EVUC(エバック)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
SHラバー(SR)ホース
中部ビニール工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニル色ブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/防藻
送水ホース
ケィ・ユーシステム¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。長さ(m)50使用流体水特性柔軟
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,500税込¥18,1501巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥5,440税込¥5,9841巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
送水ホース(フラットタイプ)
NCR¥31,980~税込¥35,178~1巻(5m)ほか3日以内出荷建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)109質量(g/m)1471
散水用ホース GARDEN G432C
カクイチ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか4日以内出荷ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。色グリーン使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5使用流体水許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9特性耐圧ライン色黄緑色
耐圧ホース インダスCS
カクイチ¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×21外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~0.8特性耐圧、耐薬品
50.5x57.5mm/ 5m サクションホース
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌々日出荷柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-50材質PVC質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
さらさらホース アドバンス 10m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。従来のホースに比べて、表面がさらさらで、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10



















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)