絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
材質
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・青銅
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
0.17・0.19・0.2・0.23・0.25・0.3・0.4・0.44・0.45・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.36・1.4・1.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・三洋化成・カクイチ・TOYOX(トヨックス)・報商製作所・サニーホースカンパニー・EVUC(エバック)・中部ビニール工業・カクダイ・十川産業・TRUSCO・Vikan(ヴァイカン)・GAONA(ガオナ)・NCR・セフティー3・タカギ・八興・SUN UP・三高・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 給排水用ホース

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • マックスフローMD カット品 カクイチ

    マックスフローMD カット品

    カクイチ
    639税込703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能アップ。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステルグリーン使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa)0.7
  • マックスフローHD カット品 カクイチ

    マックスフローHD カット品

    カクイチ
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水。土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水。農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途。ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質【本体】軟質塩ビ樹脂 【補強糸】ポリエステルレッド使用温度範囲(℃)0~35
  • ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    969税込1,066
    1本
    欠品中
    サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニー

    ハイサニーホース(グレー) カット品

    サニーホースカンパニー
    659税込725
    1本
    欠品中
    サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニールグレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体
  • ウォーターホース (ギルモア用) エスコ

    ウォーターホース (ギルモア用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
    最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス
  • ガンタイプ放水ノズル Vikan(ヴァイカン)

    ガンタイプ放水ノズル

    Vikan(ヴァイカン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246アズワン品番65-8047-11
  • リサールホース(スリム) カクダイ

    リサールホース(スリム)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(スリム)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • リサールホース(大口径) カクダイ

    リサールホース(大口径)

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(大口径)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)

    エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用

    EVUC(エバック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし 内管フラットでスムーズ排水 一体構造により接着箇所が減少 両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
    材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS最小曲げ半径(mm)186使用流体排水適合塩ビ管Φ50
  • エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)

    エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用

    EVUC(エバック)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
    材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
  • グリーンウォーター プラス・テク

    グリーンウォーター

    プラス・テク
    55,980税込61,578
    1巻
    4日以内出荷
    繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。
    用途散水・灌漑・給排水グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
  • ウォーター デリバリーホース NCR

    ウォーター デリバリーホース

    NCR
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
    ブラック流体水・非腐食性の液体使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1
  • インダス マックスフロー HD カクイチ

    インダス マックスフロー HD

    カクイチ
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水レッド使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体特性耐圧、耐久
  • 汎用ホース カクダイ

    汎用ホース

    カクダイ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
  • 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ

    31.8x37.4mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-32材質PVC質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • 15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
    仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体特性耐寒性、耐圧性
  • 15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
    仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)20内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37適合流体特性耐寒性、耐圧性
  • 12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DL-15材質PVC使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.58ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50使用流体脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)18
  • 18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)50内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)30内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)50内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)30内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
  • 15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)10内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体
  • 耐圧ホース インダス スパイラルソフト カクイチ

    耐圧ホース インダス スパイラルソフト

    カクイチ
    39,980税込43,978
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷
    折れにくい、潰れにくい補強構造
    用途各種工作機械、工場機械設備の給排水用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂クリア/ブルーライン入り使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
  • 全自動洗濯機用給水ホース延長用3m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース延長用3m

    三洋化成
    38,980税込42,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3792材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース延長用2m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース延長用2m

    三洋化成
    33,980税込37,378
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3791材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース延長用1m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース延長用1m

    三洋化成
    26,980税込29,678
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3790材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース3m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース3m

    三洋化成
    44,980税込49,478
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3796材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)3再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース2m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース2m

    三洋化成
    36,980税込40,678
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3795材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース1m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース1m

    三洋化成
    29,980税込32,978
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3794材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1再生紙使用マーク適合
  • 全自動洗濯機用給水ホース1.5m 三洋化成

    全自動洗濯機用給水ホース1.5m

    三洋化成
    32,980税込36,278
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-3793材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 4m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 4m

    三洋化成
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3721材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)4再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 3m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 3m

    三洋化成
    21,980税込24,178
    1セット(15個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3720材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 2m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 2m

    三洋化成
    23,980税込26,378
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3719材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)2再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 1m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 1m

    三洋化成
    22,980税込25,278
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3718材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1再生紙使用マーク適合
  • 吸水管(赤) 十川産業

    吸水管(赤)

    十川産業
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業
    95,980税込105,578
    1本
    3日以内出荷
    用途土木建築用・農業かんがい用、保護カバー用トラスコ品番127-7091材質EVA長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60内径(Φmm)206使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送水ホース SUN UP

    送水ホース

    SUN UP
    1,890税込2,079
    1巻
    5日以内出荷
    柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
給排水用ホース