絞り込み
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.5・1.6・2・5・10・35・50・63
ブランド
SMC・ニッタ・Festo・RS PRO・千代田通商・PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・ベンカン機工・CDC・SUN UP・コンサス・ヤマト(空圧機器)・Georg Fischer・TRUSCO・CEJN(セイン)・H&H・フジマック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
335件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • RS PRO 管継手 13780シリーズ 10mm RS PRO

    RS PRO 管継手 13780シリーズ 10mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 10mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管継手 13780シリーズ 6mm RS PRO

    RS PRO 管継手 13780シリーズ 6mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリータイプ = プラグアセンブリチューブサイズ = 6mmメーカーシリーズ = 13780材料 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バルクヘッドコネクタ 13465シリーズ RS PRO

    RS PRO バルクヘッドコネクタ 13465シリーズ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 13465インレットポート = プッシュイン 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バルクヘッドコネクタ 3060シリーズ RS PRO

    RS PRO バルクヘッドコネクタ 3060シリーズ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = M28オス空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ付きアダプタ接続スタイル = ねじ込みネジ接続 = 1/2 in Femaleメーカーシリーズ = 3060RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管継手 3020シリーズ 10mm あり RS PRO

    RS PRO 管継手 3020シリーズ 10mm あり

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 1/2 in Maleチューブサイズ = 10mmネジ接続 - ネジサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管継手 3020シリーズ 9.5mm あり RS PRO

    RS PRO 管継手 3020シリーズ 9.5mm あり

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = 3/8 in Maleチューブサイズ = 9.5mmネジ接続 - ネジサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 3020材料 = ニッケルめっき真鍮食品等級 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管継手 3.175mm RS PRO

    RS PRO 管継手 3.175mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
    仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニッケルめっき真鍮ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO V8
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 8mmチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 4mmチューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/4インチ RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/4インチ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/4インチ RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/4インチ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6 RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5 RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサス

    SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ

    コンサス
    1,980税込2,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
  • SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサス

    SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ

    コンサス
    2,277税込2,505
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
  • SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサス

    SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ

    コンサス
    1,782税込1,960
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
  • SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ

    コンサス
    1,683税込1,851
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
  • SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ

    コンサス
    1,485税込1,634
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
  • SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ

    コンサス
    12,771税込14,048
    1個
    8日以内出荷
    サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
  • SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ コンサス

    SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ

    コンサス
    4,090税込4,499
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
  • SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサス

    SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ

    コンサス
    6,070税込6,677
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
  • RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサス

    RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ

    コンサス
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手です。
  • DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ

    コンサス
    3,550税込3,905
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ

    コンサス
    3,830税込4,213
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ Georg Fischer

    プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ

    Georg Fischer
    3,759税込4,135
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
    仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710アズワン品番65-7947-31
  • プラスチック配管継手 フラットガスケット Georg Fischer

    プラスチック配管継手 フラットガスケット

    Georg Fischer
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
    仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728アズワン品番65-7940-16
  • プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチ Georg Fischer

    プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチ

    Georg Fischer
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
    仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723アズワン品番65-7941-20
  • プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ Georg Fischer

    プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ

    Georg Fischer
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
    仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722アズワン品番65-7941-19
  • プラスチック配管継手 90° チーズ Georg Fischer

    プラスチック配管継手 90° チーズ

    Georg Fischer
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました
    仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713アズワン品番65-7940-11
  • タケノコ継手 FACOM

    タケノコ継手

    FACOM
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ホースコネクタ●コード番号:235-9366アズワン品番65-7866-96
  • プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入 JG Speedfit

    プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入

    JG Speedfit
    3,898税込4,288
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    同径エルボ。John guset 同径エルボコネクタは、食品、飲料、空気を含む幅広い用途向けに開発されています。本体:アセタールコポリマー(無充填)/黒色 「O」リング: ニトリル/黒色 コレット: アセタールコポリマー(無充填)/黒色 / ステンレススチール
    仕様●接続種類:エルボー●圧縮:プッシュフィット●材質:CPVC●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:15mm●コード番号:340-6647アズワン品番65-7980-69
  • プラスチック配管継手 90° エルボー Georg Fischer

    プラスチック配管継手 90° エルボー

    Georg Fischer
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます
    仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709アズワン品番65-7941-15
  • プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ Georg Fischer

    プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ

    Georg Fischer
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
    仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724アズワン品番65-7940-14
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング

    Festo
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数4角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング

    Festo
    11,980税込13,178
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング

    Festo
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング

    Festo
    4,998税込5,498
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング

    Festo
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング

    Festo
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80コネクタC-コネクタD-

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手