絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
タンク容量(L)
ブランド
NACHI(不二越)・ダイキン工業・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・油研工業・日東造機・RIKEN(理研機器)・エナパック・ボッシュ・レックスロス・大阪ジャッキ製作所・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキン潤滑機設・YUKEN・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 油圧ポンプ

FA現場のお役立ち情報
148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 配管フランジキット NACHI(不二越)

    配管フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,528税込6,081
    1台
    3日以内出荷
    ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から52日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    165,385税込181,924
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷から82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    345,800税込380,380
    1台
    82日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    165,385税込181,924
    1台
    3日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    135,650税込149,215
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    111,510税込122,661
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
  • フートマウンチィングキット NACHI(不二越)

    フートマウンチィングキット

    NACHI(不二越)
    65,775税込72,353
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-20×50 2個ワッシャ:WP-20 2個適合シングルポンプ:IPH-6ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46質量(kg)22.0寸法H(mm)220.7寸法A(mm)330.2寸法F(mm)149.2寸法S(mm)49.5寸法D(Φmm)152.4寸法E(mm)1寸法B(mm)374寸法C(mm)203.2寸法T(mm)64寸法N(mm)30寸法I(mm)119.5寸法d1(Φmm)37寸法d2(Φmm)20寸法K(mm)30寸法Q(mm)337寸法d3(Φmm)228.6寸法d4(Φmm)100寸法PM20
  • フートマウンチィングキット NACHI(不二越)

    フートマウンチィングキット

    NACHI(不二越)
    45,865税込50,452
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45質量(kg)13.5寸法H(mm)203寸法A(mm)295.3寸法F(mm)139.7寸法S(mm)44.5寸法D(Φmm)127寸法E(mm)1寸法B(mm)334寸法C(mm)152.4寸法T(mm)61寸法N(mm)25寸法I(mm)104.5寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)18寸法K(mm)25寸法Q(mm)259寸法d3(Φmm)181寸法d4(Φmm)86寸法PM16
  • フートマウンティングキット NACHI(不二越)

    フートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    14,790税込16,269
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個適合シングルポンプ:IPH-3質量(kg)5.5寸法H(mm)140寸法A(mm)220.7寸法F(mm)114.3寸法S(mm)12.7寸法D(Φmm)101.6寸法E(mm)1寸法B(mm)246寸法C(mm)107.95寸法T(mm)53寸法N(mm)16寸法I(mm)61.7寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)16寸法Q(mm)195.5寸法d3(Φmm)146寸法d4(Φmm)40寸法PM12
  • フートマウンティングキット NACHI(不二越)

    フートマウンティングキット

    NACHI(不二越)
    8,300税込9,130
    1台
    93日以内出荷
    付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個適合シングルポンプ:IPH-2質量(kg)2.0寸法H(mm)96寸法A(mm)127寸法F(mm)50.8寸法S(mm)32.5寸法D(Φmm)82.55寸法E(mm)1寸法B(mm)152.5寸法C(mm)69.8寸法T(mm)36.5寸法N(mm)13寸法I(mm)74寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)17.5寸法Q(mm)135寸法d3(Φmm)106.4寸法d4(Φmm)50寸法PM10
  • ポンプ YUKEN

    ポンプ

    YUKEN
    93,429税込102,772
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ポンプ VZ用継手 ダイキン工業

    ポンプ VZ用継手

    ダイキン工業
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
  • 配管セット ダイキン工業

    配管セット

    ダイキン工業
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
  • ボンプ注油口セット ダイキン工業

    ボンプ注油口セット

    ダイキン工業
    7,998税込8,798
    1個
    31日以内出荷
  • ユニポンプVDSシリーズ NACHI(不二越)

    ユニポンプVDSシリーズ

    NACHI(不二越)
    199,800税込219,780
    1個
    93日以内出荷
  • 油圧ポンプ 油研工業

    油圧ポンプ

    油研工業
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油吐出口径Rc1/2
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形

    NACHI(不二越)
    339,800税込373,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)

    負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付

    NACHI(不二越)
    289,800税込318,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    299,800税込329,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 取付け足形 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 右回転

    NACHI(不二越)
    529,800税込582,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 取付け足形 左回転

    NACHI(不二越)
    85,980税込94,578
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    259,800税込285,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転

    NACHI(不二越)
    277,150税込304,865
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

    NACHI(不二越)
    291,730税込320,903
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ