7ページ目: 油圧ポンプ

特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
323件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)220.7 寸法B(mm)246 寸法C(mm)107.95 寸法D(Φmm)101.6 寸法E(mm)1 寸法F(mm)114.3 寸法H(mm)140 寸法I(mm)61.7 寸法K(mm)16 寸法N(mm)16 寸法Q(mm)195.5 寸法S(mm)12.7 寸法T(mm)53 寸法d1(Φmm)22 寸法d2(Φmm)11 寸法d3(Φmm)146 寸法d4(Φmm)40 付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個 適合シングルポンプ:IPH-3 質量(kg)5.5 寸法PM12
1台
13,980 税込15,378
欠品中

1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

ポンプタイプ = ダイアフラム。ドライブタイプ = 電気。最大流量 = 0.4L/min。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブ。IP等級 = IP41。シリーズ = D250。最高液体温度 = +100℃。ボディ材質 = アルミニウム。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力パワー = 0.4 → 0.6W。ウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM。出力接続サイズ = 2.4mm。。RS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ HPP用
ボルトM10×35 Oリング1BG35 関連資料(4.04MB)
1個
7,298 税込8,028
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ TCP用
取付方式溶接形 関連資料(0.99MB)
1個
5,398 税込5,938
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)フランジ HPP用
取付方式溶接形 関連資料(4.04MB)
1個
5,398 税込5,938
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個) 質量(kg)13.3 適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)120~135
1個
13,980 税込15,378
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個) 質量(kg)6.8 適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4、TCP24、TCP34、TCP44 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)65~75
1個
10,980 税込12,078
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)4 適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
8,498 税込9,348
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
6,298 税込6,928
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電動機のみ 可変容量形ベーンポンプ(VB1)用
1個
94,980 税込104,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個) 質量(kg)13.3 適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)120~135
1個
13,980 税込15,378
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個) 質量(kg)6.8 適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)65~75
1個
10,980 税込12,078
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)4 適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
8,498 税込9,348
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
6,298 税込6,928
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VF2V
付属品ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個) 質量(kg)6.8 適合ポンプHPP-VF2V 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)45~55
1個
10,980 税込12,078
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VD3V-F40
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)3.9 適合ポンプHPP-VD3V-F40 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
8,498 税込9,348
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25
付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)3.9 適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
8,498 税込9,348
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
6,298 税込6,928
35日以内出荷

1台
659,800 税込725,780
60日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
40日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
30日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
欠品中

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フランジ
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP用フランジ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
ポート径Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
309,800 税込340,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
289,800 税込318,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
299,800 税込329,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
69,980 税込76,978
65日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります