最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)
吐出口径Rc3/8
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
電圧(V)AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc3/8
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
電圧(V)AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc3/8
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
電圧(V)AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)7
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
電圧(V)AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
電圧(V)AC200/AC220
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc3/8
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)
使用流体一般鉱物性作動油
種類ピストンポンプ
制御方式コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1
主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。
押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。
CBS-2はパッケージポンプに使用されています。
電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。
4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80
付属品押釦スイッチ(SW-4WP)
コード長さ(m)5
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
最高使用圧力(MPa)25
吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68
使用流体水・グリコール系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1 1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個
ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。