絞り込み
吐出口径
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
モーターポンプ
ダイキン工業¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥105,695~税込¥116,265~1個翌々日出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変ピストンポンプ
油研工業¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
ピストンポンプ
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥66,980~税込¥73,678~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷から58日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
モーターポンプ
ダイキン工業¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油吐出口径G1
可変ピストンポンプ
油研工業¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
ピストンポンプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から61日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
ピストンポンプVシリーズ
ダイキン工業¥199,800~税込¥219,780~1台20日以内出荷から60日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ピストンポンプVシリーズ
ダイキン工業¥161,900~税込¥178,090~1台10日以内出荷から45日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ピストンポンプVZシリーズ
ダイキン工業¥486,400~税込¥535,040~1台20日以内出荷から62日以内出荷クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_。斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_。球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_。耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。
ピストンポンプ
ダイキン工業¥89,600~税込¥98,560~1個10日以内出荷から62日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ピストンポンプ
ダイキン工業¥434,800~税込¥478,280~1個20日以内出荷から62日以内出荷クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_。斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_。球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_。耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。
油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥206,400~税込¥227,040~1個42日以内出荷・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫圧力調整範囲(MPa)【高圧側】3~21最高回転速度(min-1)2000最低回転速度(min-1)500
油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ
NACHI(不二越)¥146,900~税込¥161,590~1個42日以内出荷高圧仕様。・クラス最高レベルの高圧化を実現。定格圧力は35MPa、許容ピーク圧力は40MPaに対応。・シリンダを小径化することでコンパクト化、加工サイクルの短縮、使用作動油量の削減を実現できます。省エネルギー。・各摺動部の摩擦損失と内部漏れの低減により、他社商品を上回る省エネルギー性能を発揮。・機械のランニングコスト削減、油温上昇の抑制に貢献します。低騒音。・圧力脈動低減と内部構造の剛性向上により、最高レベルの低騒音化を実現。用途作動油 石油系作動油(ISO VG 46~68) 動粘度 20~200mm┣sup┫2┣/sup┫/s 油温 5~60℃ 吸入圧力 -0.03MPa以上 塗装色 黒色タイプ圧力補償制御形呼び径40定格圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)2~35取付け方法取付フランジ形最高回転速度(min-1)2000最低回転速度(min-1)500
油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ
NACHI(不二越)¥587,600~税込¥646,360~1個42日以内出荷・PVSシリーズ可変ピストンポンプの技術を基に低騒音化を図りました。・ポンプ本体に電磁比例制御弁、コンペンセータ、サージカットオフ弁を組付け一体化したため、余分な配管は不要です。・力フィードバック方式の電磁比例制御弁を使用しており、ヒステリシス、繰り返し性応答性が向上しました。用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 60~330L/min 回転数 600~1800min┣sup┫-1┣/sup┫制御方式負荷感応制御圧力(MPa)【可変ポンプ】21、【定吐出量ポンプ】21ポンプの種類ダブルポンプ
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥659,800~税込¥725,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥529,800~税込¥582,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥449,800~税込¥494,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥459,800~税込¥505,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個55日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個50日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個40日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500








































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)