2ページ目: ピストンポンプ

111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    50日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    669,800税込736,780
    1個
    26日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
    仕様手動操作弁概略質量(kg)45最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32タンク有効油量(L)12
  • 可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可変吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    969,800税込1,066,780
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
    型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    269,800税込296,780
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • Mシリーズ電動機 油研工業

    Mシリーズ電動機

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
    極数4P使用作動油石油系作動油
  • 油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
    最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32
  • 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    二連ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
    質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    479,800税込527,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油吐出口径Rc3/8
  • VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業

    VZシリーズピストンポンプ

    ダイキン工業
    579,800税込637,780
    1個
    60日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)ポンプ容量(cm3/rev)79.6
  • ピストンポンプ用フート ダイキン工業

    ピストンポンプ用フート

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番364-9865質量(kg)4吐出口径G1 1/5適合ポンプV70型
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9857質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×377×268最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)75吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9849質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×300×236最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)74吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    359,800税込395,780
    1台
    60日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ポンプ取付金具 ダイキン工業

    ポンプ取付金具

    ダイキン工業
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
  • コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業

    コンビネーション制御ピストンポンプ

    ダイキン工業
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • ピストンポンプ用フート ダイキン工業

    ピストンポンプ用フート

    ダイキン工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-5559質量(kg)2.8適合ポンプV38型
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4ポンプ容量(cm3/rev)8配管接続方向サイドポート
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    411,210税込452,331
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
    質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)28使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ30ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    218,430税込240,273
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    112,270税込123,497
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 配管フランジキット NACHI(不二越)

    配管フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,528税込6,081
    1台
    3日以内出荷
    ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
  • ポンプ YUKEN

    ポンプ

    YUKEN
    93,429税込102,772
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
  • 可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷
    定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885
  • フランジ HPP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    フランジ HPP用

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,298税込8,028
    1個
    40日以内出荷
    ボルトM10×35Oリング1BG35
  • フランジ TCP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    フランジ TCP用

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,398税込5,938
    1個
    40日以内出荷
    取付方式溶接形
  • フランジ HPP用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    フランジ HPP用

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,398税込5,938
    1個
    40日以内出荷
    取付方式溶接形
  • TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    13,980税込15,378
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ