絞り込み
吐出口径
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4、TCP24、TCP34、TCP44推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥13,980税込¥15,3781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
HPP用フートキット HPP-VF2V
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプHPP-VF2V推奨締付トルク(N・m)45~55
HPP用フートキット HPP-VD3V-F40
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD3V-F40推奨締付トルク(N・m)40~50
HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25推奨締付トルク(N・m)40~50
HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V推奨締付トルク(N・m)30~35
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形
NACHI(不二越)¥339,800~税込¥373,780~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
ダイキン ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から61日以内出荷種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
ピストンポンプ
ダイキン工業¥339,800税込¥373,7801個61日以内出荷各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7




















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)