カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ダイキン工業(435)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- NACHI(不二越)(216)
- 油研工業(120)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(51)
- エナパック(38)
- 廣瀬バルブ(35)
- ParkerTAIYO(34)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- HydraForce(15)
- 正和(12)
- フローテック(12)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](11)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- Festo(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: 油圧バルブ
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バランシングバルブ
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781個61日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油
T13形ボールチェックバルブ(逆)
ダイキン潤滑機設¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
LV3**分配弁用集合アタッチメント
ダイキン潤滑機設¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17.5耐圧力(MPa)27
LV-100型分配弁用集中アタッチメント
ダイキン潤滑機設¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。質量(kg)0.07最高使用圧力(MPa)14耐圧力(MPa)21
電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個64日以内出荷から94日以内出荷ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
デスターブロック DSB
正和(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個91日以内出荷仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
手動操作弁
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781個91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁
チェック弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
ストップ弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
スタック弁Aポート減圧弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781個61日以内出荷仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
Mシリーズリリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷質量(kg)4最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズインラインフィルター
RIKEN(理研機器)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5
Mシリーズ4方手動方向切換弁
RIKEN(理研機器)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
KDシリーズ リリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)8バルブ種類圧力制御弁
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
ダイキン工業¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個60日以内出荷圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。質量(kg)9.5管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)75弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥44,980税込¥49,4781個91日以内出荷質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
P&Tライン用チェックモジュラー弁
油研工業¥21,980税込¥24,1781個76日以内出荷から101日以内出荷仕様チェックモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70主な用途P&Tライン用バルブ種類方向制御弁