2ページ目: 圧力制御弁

133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業

    圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

    ダイキン工業
    89,980税込98,978
    1台
    62日以内出荷
    電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。_x000D_。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。_x000D_。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
  • 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業

    圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1台
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力制御弁圧力スイッチ

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1台
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1台
    52日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業

    圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁

    ダイキン工業
    56,980税込62,678
    1台
    50日以内出荷から60日以内出荷
    内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
  • 圧力制御弁 ダイキン工業

    圧力制御弁

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1個
    65日以内出荷
    内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    62日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    53,980税込59,378
    1個
    62日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    50日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • C2形リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形リリーフ弁

    ダイキン工業
    57,980税込63,778
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリーズMBP番号デザイン:70呼び3圧力調整範囲(MPa)7~35
  • レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
  • フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
  • エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(標準)

    ParkerTAIYO
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    トラスコ品番521-2523接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
  • エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
  • フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    フィルタレギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
  • エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2522接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例絞り弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
    形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
  • 直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業

    直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
  • チェック弁 (SGB-G03用) ダイキン工業

    チェック弁 (SGB-G03用)

    ダイキン工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
    付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷から52日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
    構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
    構造バランスピストン形呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越)

    油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ

    NACHI(不二越)
    37,718税込41,490
    1個
    92日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業

    ダイキン 圧力制御弁

    ダイキン工業
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    仕様JQ形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    種類電磁弁使用流体石油系作動油
  • 直動形リリーフ弁 油研工業

    直動形リリーフ弁

    油研工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
  • カウンターバランスモジュラー弁 油研工業

    カウンターバランスモジュラー弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ) NACHI(不二越)

    油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)

    NACHI(不二越)
    33,775税込37,153
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越)

    電磁比例リリーフ付減圧弁

    NACHI(不二越)
    120,305税込132,336
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁