絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から93日以内出荷バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から61日以内出荷質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個欠品中安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から翌々日出荷03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
ゲージダンパ
ダイキン工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。質量(kg)0.4最高使用圧力14MPa
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から8日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から翌日出荷サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
RS PRO 油圧逆止弁
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷水との使用には適していません。スチール逆止弁. スチール製のこれらの逆止弁は、ABSプラスチックガイドに収められたばね搭載のボールを使用して、金属同士隣り合わせで設置されています。仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 55L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁コントロール弁リモ
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥17,549税込¥19,3041台翌々日出荷リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥28,988税込¥31,8871台翌々日出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥48,252税込¥53,0771台翌々日出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)32流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
ダイキン工業¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
エナパック 電磁比例リリーフ弁
エナパック¥280,976~税込¥309,074~1個11日以内出荷から91日以内出荷・応答性の良い直動型電磁比例リリーフ弁です。・圧力は入力電流に比例します。・最高使用圧力70MPaです。・外部配管ネジ込型とマニブロ取付型の2種の形状があります。用途型式 ・PMV42:ネジ込型。・PMVP4:マニブロ型 圧力制御範囲(MPa) 70 許容背圧(MPa) 0.2 最大流量(L/min.) 16 最小リリーフ流量(L/min.) 0.5 周囲温度範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~55 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 700 コイル抵抗(Ω) 24±5% ヒステリシス(%) 2 質量(kg) 1.1
エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ
エナパック¥137,270税込¥150,9971個11日以内出荷・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。用途供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC。(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A。(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)。(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC。(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁)
エナパック¥77,248~税込¥84,973~1個11日以内出荷から61日以内出荷【バイパス付チェック油用バルブ】。・チェック弁にバイパス回路を設けてあり、ハンドル操作で逆流させる事ができます。・V-66BRはバランスタイプですので、加圧時にもハンドル操作がスムーズンに行えます。【リリーフ油用バルブ】。・直動差圧式のリリーフ油用バルブです。回路内の圧力調整や過圧力の防止に使用します。【シーケンス油用バルブ】。・シリンダを順次作動させるときに使用する油用バルブです。
エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁)
エナパック¥100,731~税込¥110,804~1個61日以内出荷【減圧弁】。・Pポート圧力(最高70MPa)からAポート圧力(7~30MPa)に減圧できます。【カウンタバランス弁】。・プレス関連工具アプリケーションでのシリンダの自重落下防止等にしようします。
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥25,385~税込¥27,924~1個62日以内出荷電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
電磁比例パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥93,980税込¥103,3781個40日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。