3ページ目: 圧力制御弁

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 電磁比例パイロットリリーフ弁 NACHI(不二越)

    電磁比例パイロットリリーフ弁

    NACHI(不二越)
    66,520税込73,172
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    リリーフバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    25,677税込28,245
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • フローコントロールバルブ NACHI(不二越)

    フローコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    38,923税込42,815
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(シーケンスバルブ)

    NACHI(不二越)
    26,985税込29,684
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ) NACHI(不二越)

    プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)

    NACHI(不二越)
    29,284税込32,212
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    53,180税込58,498
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • 小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    小型フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8834質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8818質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8800質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8796質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8788質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8770質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8761質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • 比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業

    比例電磁式パイロットリリーフ弁

    油研工業
    69,980税込76,978
    1個
    97日以内出荷
    小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
    用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • 03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様圧力調整ねじ形質量(kg)3.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80制御ポートPポートベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
  • 03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    トラスコ品番364-9431質量(kg)3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
  • リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    リモートコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    17,687税込19,456
    1台
    翌々日出荷
    リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。
    質量(kg)2.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    リリーフモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    39,981税込43,979
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
    質量(kg)3.1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • リリーフモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    リリーフモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    25,677税込28,245
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
    質量(kg)1.5管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)3.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
  • レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    レデューシングモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,988税込31,887
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートAポートバルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 NACHI(不二越)

    圧力制御弁

    NACHI(不二越)
    52,463税込57,709
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
    付属品M10×75L 4本仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.9寸法L(mm)4寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 NACHI(不二越)

    圧力制御弁

    NACHI(不二越)
    56,932税込62,625
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
    仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6寸法L(mm)63寸法H(mm)70管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19ねじの種類Rc寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52接続方式ねじ接続形寸法M(mm)36寸法J(mm)40寸法G(mm)35寸法K(mm)54流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁 NACHI(不二越)

    圧力制御弁

    NACHI(不二越)
    59,572税込65,529
    1台
    62日以内出荷
    一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
    付属品M10×75L 4本仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)4.2寸法L(mm)4寸法H(mm)89管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)146寸法F(mm)19寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62接続方式ガスケット取付形寸法M(mm)60寸法J(mm)60寸法G(mm)35寸法K(mm)88流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)2.5管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1台
    61日以内出荷
    管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    94,980税込104,478
    1台
    61日以内出荷
    サブプレートは付属しておりません
    管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)170バルブ種類圧力制御弁
  • コントロール弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    コントロール弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.5管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)6管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)170ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    圧力制御弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1台
    61日以内出荷
    規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    圧力制御弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    サブプレートは付属しておりません
    規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    圧力制御弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    42,980税込47,278
    1台
    61日以内出荷
    規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    圧力制御弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    サブプレートは付属しておりません
    規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ガスケット取付型)

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力弁 YUKEN

    圧力弁

    YUKEN
    31,886税込35,075
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リリーフ弁(FMR) 廣瀬バルブ

    リリーフ弁(FMR)

    廣瀬バルブ
    73,980税込81,378
    1個
    37日以内出荷
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
  • 直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH) 廣瀬バルブ

    直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)

    廣瀬バルブ
    33,980税込37,378
    1個
    37日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)35接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)40バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁