絞り込み
エコロジープロダクト

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から6日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒設定圧力(MPa)3材質(プレート)SUS316設定温度(℃)200
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM
日阪製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
熱交換器 TCW
大生工業¥78,980~税込¥86,878~1台22日以内出荷シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCF
大生工業¥38,980~税込¥42,878~1台22日以内出荷固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)
日阪製作所¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯材質(プレート)SUS316寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
ブレージングプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)
日阪製作所¥9,798税込¥10,7781缶(500mL)6日以内出荷アーマフレックス専用の接着剤です。用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
空冷式熱交換器 ATK
大生工業¥39,980~税込¥43,978~1台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
シェルアンドチューブタイプ熱交換器
神威産業¥45,980~税込¥50,578~1個24日以内出荷から73日以内出荷シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
LTクーラー(水冷式油冷却機器)
ダイキン工業(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から翌々日出荷少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
油冷却器(SLシリーズ)
神威産業¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM
日阪製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質EPDM
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材
日阪製作所¥8,998~税込¥9,898~1式ほか6日以内出荷から31日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。材質発泡ポリエチレン
ブレージングプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷から51日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
熱交換器 FCD
大生工業¥46,980~税込¥51,678~1台22日以内出荷遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から19日以内出荷・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材
日阪製作所¥43,980~税込¥48,378~1個31日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。用途BX-314-PI(PBI)-20型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥399,800~税込¥439,780~1台11日以内出荷プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
熱交換器 FCX
大生工業¥77,980~税込¥85,778~1台22日以内出荷水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
水冷オイルコン9型
ダイキン工業¥669,800~税込¥736,780~1台30日以内出荷から70日以内出荷水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。_x000D_。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。_x000D_。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥916,900~税込¥1,008,590~1台30日以内出荷から60日以内出荷従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥519,000~税込¥570,900~1台20日以内出荷から40日以内出荷従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥722,600~税込¥794,860~1台20日以内出荷から60日以内出荷2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。_x000D_。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。_x000D_。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。_x000D_。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など_x000D_。産業機械…成形機、プレスなど
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥777,900~税込¥855,690~1個30日以内出荷好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。低負荷領域での低騒音化を実現。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥1,044,400~税込¥1,148,840~1個ほか30日以内出荷別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。_x000D_。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。_x000D_。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。_x000D_。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥814,700~税込¥896,170~1個30日以内出荷ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥777,600~税込¥855,360~1台20日以内出荷から30日以内出荷クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン10型
ダイキン工業¥461,800~税込¥507,980~1台20日以内出荷から50日以内出荷負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
インバータオイルコン10型
ダイキン工業¥667,800~税込¥734,580~1台ほか20日以内出荷から60日以内出荷好評の高精度温度制御_x000D_。高い省エネ率を実現_x000D_。環境負荷低減用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材
日阪製作所¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。用途BX-514-10PU-10型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材
日阪製作所¥43,980~税込¥48,378~1個31日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。用途BX-514-10PEU-10型専用の断熱材材質発泡ポリエチレン