絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-10~80・-20~75・-30~80・-30~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・芝軽粗材・ELPA・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    189税込208
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    75税込83
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能

    モノタロウ(6件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
    用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    129税込142
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    879税込967
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    90税込99
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機

    カラータイ 3サイズ300本入 5色

    オーム電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1袋(300本)
    当日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
    セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 結束バンド カラー(アソート) ELPA

    結束バンド カラー(アソート)

    ELPA(5件のレビュー)
    208税込229
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド メディアカバーマーケット

    ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計と落ち着いたブラックカラーにより、目立たず、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック質量(g)約37(1パック)
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    139税込153
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケット

    シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド

    メディアカバーマーケット
    899税込989
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • 結束バンド カラー ELPA

    結束バンド カラー

    ELPA(1件のレビュー)
    188税込207
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    89税込98
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
標準タイプ