絞り込み
タンク容量(L)
風量(m3/min)
消費電力(W)
周波数(Hz)
ブランド
- 日動工業(19)
- 静岡製機(11)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アースブロー(6)
- DS(大進)(5)
- brother(ブラザー)(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- フナボリ(3)
- KSK(2)
- サンコー[日用品](2)
- 丸隆(2)
- アメフレック(2)
- ナカトミ(1)
- 昭和商会(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゼピール(1)
- ディグリー(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
日動工業・静岡製機・MEIHO(ワキタ)・アースブロー・DS(大進)・brother(ブラザー)・PROMOTE(プロモート)・フナボリ・KSK・サンコー[日用品]・丸隆・アメフレック・ナカトミ・昭和商会・YAMAZEN(山善)・ゼピール・ディグリー・Fluke Forest(フルークフォレスト)・SELECTED BY MARINTEC
「電源(V)」から絞り込む

CF-290用 保管用カバー
日動工業¥7,598税込¥8,3581枚3日以内出荷保管時に便利なカバー!用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)
日動工業¥109,980税込¥120,9781台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100ケーブル長(m)5入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下120度(手動)/左右45度(自動)オゾン発生量(mg/h)9.3
LEDファン
ゼピール¥3,990税込¥4,3891台4日以内出荷3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階
brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ
brother(ブラザー)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
ディグリー¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷水のチカラで優しく強い冷風を送ることができます。涼しさ、節約どっちも叶える気化式冷風機です。消費電力88%カットでコスト84%ダウン!嫌な排熱がありません。銀イオンの力で空気を清潔にします。用途工事現場や真夏の工場・倉庫、ビアガーデンや野外イベントなどに。セット内容リモコン質量(kg)31電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380×800×480運転音(dB)62以下給水方式タンク貯水/自動給水風量調整3段階風向左右はオートスイング60度、上下は手動冷却能力(kW)7.38(50/60Hz)貯水容量(L)57消費電力(kW)(50/60Hz)0.38最大風量(m3/h)7500
冷風機
SELECTED BY MARINTEC¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE ワイルド スポットクーラー
DS(大進)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー
DS(大進)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス
DS(大進)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き
DS(大進)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
大型気化式冷風機
アースブロー¥969,800税込¥1,066,7801台11日以内出荷気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)トラスコ品番246-0186材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1550高さ(mm)1820品名雷神奥行(mm)940電源(V)単相100タンク容量(L)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940電源コード(m)3.5~4風速(m/s)9.4ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階冷却能力420(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE
アースブロー¥1,259,800税込¥1,385,7801台11日以内出荷「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。トラスコ品番676-8110幅(mm)1838高さ(mm)2005品名風神PRIDE奥行(mm)1000電源三相200Vタンク容量(L)265電源コード(m)3.5~4風速(m/s)14ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
ARK(アーク)
アースブロー¥619,800税込¥681,7801個11日以内出荷本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
HP36BXR用冷却パッド
アメフレック¥54,980税込¥60,4781セット3日以内出荷気化式冷風機ハイラン「HP36BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド小(1190×300×150t)1枚、冷却パッド大(1190×590×150t)2枚のセットです。
気化熱クーラー 冷風機 MPR25
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥1,120,000税込¥1,232,0001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)消費電力(W)900スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】30羽根枚数7モーター1.0HP F6P騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】15風量(m3/h)20000貯水容量(L)170標準使用水量(L)室内:18/室外:30
移動式インバーター冷風扇
フナボリ¥1,379,000税込¥1,516,9001台7日以内出荷工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速)消費電力(W)1600スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】42羽根枚数6モーター2HP F10P騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】20風量(m3/h)30000貯水容量(L)180標準使用水量(L)室内:18/室外:30
冷風機用セフティーガード
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
冷風機用保管カバー
MEIHO(ワキタ)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷MPR120専用の保管カバーです。用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
気化式冷風機
静岡製機¥929,800税込¥1,022,7801台3日以内出荷水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)
アースブロー¥859,800税込¥945,7801台8日以内出荷気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)
アースブロー¥589,800税込¥648,7801台8日以内出荷気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
連結タンクセット
静岡製機¥20,900税込¥22,9901個3日以内出荷RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER
アースブロー¥1,298,000税込¥1,427,8001台15日以内出荷気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE![ECO冷 冷風機 RE-700 77L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-700 77L
サンコー[日用品]¥114,980税込¥126,4781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)27.4消費電力(W)(強)320/50Hz、400/60Hzタンク容量(L)77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約755×1345×490連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約8、60Hz:約7使用の目安70~100m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階最大風速(m/s)(強)約10/50Hz、約11/60Hz風量(m3/h)(50/60Hz)約7200/約7920タイマー機能1~9時間までで設定可能![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ECO冷 冷風機 RE-400 41L
サンコー[日用品]¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷エアコンが効かない広い空間を、パワフル送風で快適に過ごせる冷風機です。排熱なし、省エネ、設置簡単です。遠くからでも操作ができるリモコン付き。1~9時間までの安心安全タイマー機能を搭載。ワイドスイング(約80°)が可能です。ストッパー付きの大型キャスターで移動も楽ちんです。用途工場・倉庫・農業施設・イベント会場など様々な場所での暑さ対策に。質量(kg)20消費電力(W)(強)200/50Hz、240/60Hzタンク容量(L)41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約675×1225×425連続使用時間(時間)(タンク満水時)50Hz:約6、60Hz:約5使用の目安40~60m2スイング(振り)約80°(左右)風量調整3段階(約4412m2/h(50Hz)・約4690m2/h(60Hz))最大風速(m/s)(強)約9.5/50Hz、約10.1/60Hzタイマー機能1~9時間までで設定可能
































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)