絞り込み
ブランド
  • DESCO(235)
  • RS PRO(136)
  • ホーザン(119)
  • audio-technica(100)
  • ベッセル(75)
  • SCS(65)
  • コガネイ(49)
  • エスコ(44)
  • TRUSCO(41)
  • アズワン(34)
  • HAKKO(白光)(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
  • アズピュア(アズワン)(26)
  • シシド静電気(21)
  • スタック・アンド・オプティーク(20)
  • アキレス(16)
  • ENGINEER(エンジニア)(12)
  • カスガ(KASUGA)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 静電気除電シート 放電くん ユーボン

    静電気除電シート 放電くん

    ユーボン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
    用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    トラスコ品番117-3367質量(g)85寸法(線径Φmm×全長m)3×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    材質超極細繊維不織布厚さ(mm)0.5ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 静電除去腕バンド コクゴ

    静電除去腕バンド

    コクゴ(43件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
  • アースコード HAKKO(白光)

    アースコード

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    適合431、499
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 帯電防止バッグ HB 川上産業

    帯電防止バッグ HB

    川上産業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(100枚)
    当日出荷
    被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
    用途電子部品・機械部品の梱包材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)320厚さ(mm)10構成3層表面抵抗値(Ω)1011
  • デンキトール 日本バイリーン

    デンキトール

    日本バイリーン(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
    仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)

    磁気付耐熱シリコン作業マット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
    寸法(mm)400×300質量(g)490
  • 基板専用クリーンブラシ サンハヤト

    基板専用クリーンブラシ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
    用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!仕様2行植トラスコ品番816-3415毛丈(mm)14毛材天然馬毛材質(柄部)毛幅(mm)35サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
  • 導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産

    導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック

    アトム興産(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
    表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
  • アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン

    アンチスタH(静電気除去スプレー)

    ヒョーシン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(150mL)
    当日出荷
    帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
    用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止スプレー AZ(エーゼット)

    静電気防止スプレー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    769税込846
    1本(220mL)
    当日出荷
    ●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
    用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
    用途リストストラップの接地。トラスコ品番474-3041質量(g)80規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応コード長さ(m)2
  • 卓上導電マット ENGINEER(エンジニア)

    卓上導電マット

    ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
    用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
  • 静電防止エアー袋 三友

    静電防止エアー袋

    三友(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10枚)
    当日出荷
    静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
    用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。材質ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)300×300
  • 接地コンセント用アースプラグ ホーザン

    接地コンセント用アースプラグ

    ホーザン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
    質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ ホーザン

    ワニグチクリップ

    ホーザン(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD卓上マット ホーザン

    ESD卓上マット

    ホーザン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ポリケア アクリサンデー

    ポリケア

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(70mL)
    当日出荷
    帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。 エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
    用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業

    静電気除去ブラシ

    石井ブラシ産業(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
    用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
  • 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)

    自己放電ブラシ

    シムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
    用途幅広くご使用頂けます。電極寸法(mm)長さ/10本体寸法(mm)長さ300穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
    寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • ハケ型除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    ハケ型除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
    用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電作業マット ENGINEER(エンジニア)

    静電作業マット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
    用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)長さ(m)0.9表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)幅(m)0.6
  • 静電気除去ブラシ 大塚刷毛製造

    静電気除去ブラシ

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    全長(mm)145材質(毛)導電繊維製毛先幅(mm)135×30
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガード LION(ライオン)

    エレガード

    LION(ライオン)(5件のレビュー)
    389税込428
    1本(75mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
    使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
...

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品