カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(174)
- RS PRO(156)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
絶縁キャップオプション
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒
PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(B型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から11日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック UL品
星和電機(SEIWA)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフラットクランプ
協和ハーモネット¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
ステッカー
ピタック¥1,398~税込¥1,538~1袋(40個)当日出荷鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。色シルバー
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入
オーム電機¥569~税込¥626~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469~税込¥516~1個5日以内出荷から67日以内出荷フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥269~税込¥296~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷金属製粘着式。スポンジタイプ。用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
10.5mm巾 VA線用ステープル
エスコ(2件のレビュー)¥465税込¥5121箱(100個)当日出荷仕様被覆色:グレーエスコ品番EA946-10.5材質鉄(塩化ビニールでコーティング)幅(mm)10.5
絶縁ゴムブッシング白色
共和化学工業所¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ
未来工業¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥98~税込¥108~1個当日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M
LAPP¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
SPMシールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,398~税込¥4,838~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル4P用ステップル
協和ハーモネット¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
平型コード止め
ニトムズ¥249税込¥2741パック当日出荷粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。トラスコ品番486-6266材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系色シルバー質量(g)15タイプ平型縦(mm)12横(mm)20
コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から11日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22





![絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040676-191025-02.jpg)
![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)




![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)










![スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040405-180202-02.jpg)