絞り込み
取付寸法(mm)
  • 280角(1)
  • 330角(1)
  • 380角(1)
  • 460角(1)
  • 560角(1)
  • 650角(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(12)
  • 150(1)
ハネ径(cm)
  • 8.5(3)
  • 20(6)
  • 25(10)
  • 30(7)
  • 35(4)
  • 40(8)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
適合場所
  • 居間・居室(4)
  • 工場・倉庫(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • エスコ(3)
  • 高須産業(3)
  • テラル(3)
  • スイデン(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • 光新産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
280角(1)
330角(1)
380角(1)
460角(1)
560角(1)
650角(1)
  • 有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形

    三菱電機(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
  • 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機

    産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機

    産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音形 排気用

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)0
  • 壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機

    壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ 三菱電機

    エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/2.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19.50/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×123シャッター電気式風量(m3/h)(50Hz/60Hz)53/57羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100
  • 壁掛用ロスナイ小口径タイプ 三菱電機

    壁掛用ロスナイ小口径タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
    機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能
    電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
    機外静圧(Pa)0
  • 換気扇 三菱電機

    換気扇

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    寒冷地運転用センサー
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.8kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.4kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×334×15
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    学校用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1セットで給気・排気いずれかに取付け可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    建築基準法24時間換気対応(学校用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率
    質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252.40×100×50.60
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
  • 住宅用ロスナイ 壁掛タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ 壁掛タイプ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
  • 標準換気扇 薄壁用 三菱電機

    標準換気扇 薄壁用

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    標準換気扇 薄壁用 連動式
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 排湿用ロスナイ冬季結露防止用 三菱電機

    排湿用ロスナイ冬季結露防止用

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ
    質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
  • 換気空清機ロスナイ 三菱電機

    換気空清機ロスナイ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能
    質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
  • J-ファンロスナイ 抗菌タイプ 三菱電機

    J-ファンロスナイ 抗菌タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
    付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)仕様換気:24時間換気ホワイト電源速結端子接続操作方法電源スイッチ入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
  • ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機

    ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
    仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
  • 換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
  • 換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気 三菱電機

    換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
  • J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 三菱電機

    J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
    付属品接続パイプ質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163操作方法電源スイッチ風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
  • 居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機

    居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
    質量(kg)2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
  • 学校用ロスナイ 三菱電機

    学校用ロスナイ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
壁取付形換気扇