絞り込み
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
「取付寸法(mm)」から絞り込む

インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ色(ルーバー)9YR8.4/0.5適合場所店舗、事務所、業務用厨房
気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.5色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
テラル¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。仕様汎用電源(V)単相100風量(m3/h)42羽根寸法(cm)40公称出力(W)100極数(P)6風方向排気標準形
業務用送風機 圧力扇(標準型) PF
テラル¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から42日以内出荷PF型 : 標準形。・標準タイプの圧力扇。・羽根径20~120cm。低騒音設計。・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。省スペース。・従来より好評の薄型設計を継承。・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。長寿命。・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。 。Nシリーズにのみ適用仕様標準形風方向排気形
業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷WPS型 : オールステンレス製。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。オールステンレス形。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。仕様オールステンレス形周波数(Hz)50/60電源(V)三相200始動電流(A)9.0/8.1羽根寸法(cm)40極数(P)4風方向排気形
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
換気扇
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
学校用ロスナイ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
学校用ロスナイ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.4kg外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×334×15
学校用ロスナイ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷学校用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1セットで給気・排気いずれかに取付け可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
学校用ロスナイ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷建築基準法24時間換気対応(学校用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252.40×100×50.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
住宅用ロスナイ 壁掛タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
排湿用ロスナイ冬季結露防止用
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
J-ファンロスナイ 抗菌タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)仕様換気:24時間換気色ホワイト電源速結端子接続操作方法電源スイッチ入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)付属品接続パイプ質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163操作方法電源スイッチ風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から6日以内出荷機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。質量(kg)2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0