絞り込み
取付寸法(mm)
「取付寸法(mm)」から絞り込む

気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.7色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5シャッター電気式操作方法壁埋込スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.5色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷シャッター手動開閉式 本体スイッチ付 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0開口面積(cm2)184有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台3日以内出荷本体スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 低騒音、低消費電力設計仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.49色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)121有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン ピタンコ DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷壁面・天井面取付兼用形仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
換気扇
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
学校用ロスナイ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
学校用ロスナイ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.4kg外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×334×15
学校用ロスナイ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷学校用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1セットで給気・排気いずれかに取付け可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
学校用ロスナイ
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷建築基準法24時間換気対応(学校用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252.40×100×50.60
学校用ロスナイ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ロスナイ本体内部に取付けて虫の侵入を防止します。質量:0.3kg外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】171×239×15
住宅用ロスナイ 壁掛タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
排湿用ロスナイ冬季結露防止用
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
J-ファンロスナイ 抗菌タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)仕様換気:24時間換気色ホワイト電源速結端子接続操作方法電源スイッチ入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から4日以内出荷静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)電源単相騒音値(dB)強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz)機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz)処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から6日以内出荷機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。質量(kg)2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷から92日以内出荷紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)質量(kg)7電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)付属品給排気パイプ質量(kg)6消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50接続パイプ(Φmm)75温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)付属品ワイヤレスリモコン接続パイプ(Φmm)100
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載質量(kg)5電源電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100
標準換気扇 居間・座敷用 風圧式
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)材質プラスチック質量(kg)1.4タイプ強制排気・自然給気タイプ適合場所居間消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8電源電圧(V)100シャッター風圧式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)35/36風量(m3/h)(50/60Hz)77/80