絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 電線管用接続部品

2,661件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • アングル45°ボックスコネクタ エーアンドエーテック

    アングル45°ボックスコネクタ

    エーアンドエーテック
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    フレキとBOX類間の接続用です。
    仕様絶縁ブッシング付材質亜鉛ダイキャスト
  • ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
    用途屋内用付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
  • 管端キャップ Panasonic(パナソニック)

    管端キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
    適合CD管用
  • 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    盤用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
    適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ブッシング 日動電工

    ブッシング

    日動電工
    74税込81
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    鋳鉄 安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    368税込405
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気

    ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

    外山電気
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
  • カップリング(鋼管製) 外山電気

    カップリング(鋼管製)

    外山電気
    98税込108
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケーブル保護金具 日動電工

    ケーブル保護金具

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(50個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • エントランスキャップ(セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ(セパレート)

    未来工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    配線がラクな引出口分割タイプです。
    ベージュ規格JIS C8432
  • 厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業

    厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    翌日出荷
    ●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
    種類フタ無規格JIS C8330
  • 曲がりコネクタ(45°) 未来工業

    曲がりコネクタ(45°)

    未来工業(1件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • 防水コネクタ 古河エレコム

    防水コネクタ

    古河エレコム
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
    ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ケイグランド用コネクタ黒 三桂製作所

    樹脂ケイグランド用コネクタ黒

    三桂製作所
    149税込164
    1個ほか
    3日以内出荷
  • CD用カップリング 因幡プロダクツ

    CD用カップリング

    因幡プロダクツ
    60税込66
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412 1袋入数(個)10
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
    寸法L(mm)101適合サイズCD-36/VE-36寸法A1(mm)53寸法A2(mm)49
  • タフロックフレーム ネグロス電工

    タフロックフレーム

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。
    仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • 中間水抜きコネクタ 日本シーム工業

    中間水抜きコネクタ

    日本シーム工業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応非防水/水抜き
  • 厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式LN付コン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業

    防水型水抜P式BOXコネクタ

    日本シーム工業
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
    対応防水/水抜き
  • 開放型耐圧P式ベルマウスコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式ベルマウスコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途移動用(カバーなし)対応非防水
  • コードコンネ 大和電業

    コードコンネ

    大和電業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    取付スペースを取らない小型のコンネです。
    材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    329税込362
    1個
    16日以内出荷
    Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
    材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • 薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    薄鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 防水プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    防水プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0
    Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品