カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(677)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(67)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真鍮製ボックスコネクタ
日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ステンネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥26,980~税込¥29,678~1個ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
45゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥7,598税込¥8,3581箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆Pコンジットコネクタ
日本シーム工業¥76,980~税込¥84,678~1箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
薄鋼ストレートネジ付パイコン
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
真鍮製パイプコネクタ
日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
開放型耐圧P式コンジットコン
日本シーム工業¥8,298~税込¥9,128~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバーなし)対応非防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ステンネジナシパイプコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
厚鋼用45゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ネジ用90度アングルコネクタ
日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆型P式コンジットコン
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
ステンレス製ハブアダプタ
日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体はステンレス(SUS304)製切削品です対応水抜き/アース線引出し引出し幅(mm)【ケーブル】10
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
超耐熱ブレード用ボックスコン
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥31,980~税込¥35,178~1個ほか4日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水
樹脂製ボックスコネクタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
厚鋼ステンレスネジ付パイコン
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥419税込¥4611個4日以内出荷全長(mm)33ねじ長さ(mm)【取付】12接続ねじPF3/8接続【フレキ】12対応防水最小内径(Φmm)11最大外径(mm)30質量(g/個)50
薄鋼用90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1個ほか4日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい。ライニング鋼管への接続は加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼用ステンネジ付パイプコン
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステンアングルBOXコネクタ
日本シーム工業¥41,980~税込¥46,178~1箱(3個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを45°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております対応非防水
薄鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆ステンワンタッチコン
日本シーム工業¥95,980~税込¥105,578~1箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥7,598税込¥8,3581箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆型P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバー付)対応非防水
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ
日本シーム工業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応非防水
厚鋼用裸フレキネジ付パイコン
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷裸フレキ(KF)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用全長(mm)97ねじ長さ(mm)【取付】19呼び1-1/4接続ねじPF1-1/4接続【フレキ】36対応防水最小内径(Φmm)32最大外径(mm)62質量(g/個)775
超耐熱ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水